デイトン インドリンク ダブル
形式 | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEF5 | 0.898 " | 35-2 | 4850ポンド | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ¥3,363 | |
B | 2年8 | 0.898 " | 35-2 | 4850ポンド | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ¥2,082 | |
B | 2年9 | 1.247 " | 40-2 | 7900ポンド | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ¥1,857 | |
A | 2YEF6 | 1.247 " | 40-2 | 7900ポンド | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ¥2,911 | |
B | 2YEF1 | 1.571 " | 50-2 | 13,200ポンド | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ¥3,079 | |
A | 2YEF7 | 1.571 " | 50-2 | 13,200ポンド | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ¥4,199 | |
B | 2YEF2 | 1.961 " | 60-2 | 18,500ポンド | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ¥3,884 | |
A | 2YEF8 | 1.961 " | 60-2 | 18,500ポンド | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ¥6,247 | |
C | 2YEF3 | 2.543 " | 80-2 | 32,600ポンド | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ¥1,181 | |
A | 2YEF9 | 2.543 " | 80-2 | 32,600ポンド | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ¥1,997 | |
C | 2YEF4 | 3.075 " | 100-2 | 50,690ポンド | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ¥1,988 | |
A | 2YEG1 | 3.075 " | 100-2 | 50,690ポンド | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ¥3,482 |
インドリンクダブル
Dayton ダブルストランド リンクは、ローリング チェーンの代替品として適しています。 印刷機、コンベア、ワイヤーマシンなどの重量物を運ぶのに最適です。 炭素鋼構造を採用し、重荷重時の摩耗と伸びを最小限に抑えます。 ダブルストランド設計によりチェーンの破断強度が向上し、伝達中により多くの荷重に耐えることができます。 35-2、40-2、50-2、60-2、80-2、および 100-2 ANSI 定格チェーン サイズで利用できるこれらのコネクティング / オフセット リンクの幅広いバリエーションからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウェットモップ
- 蛍光灯器具アクセサリー
- ウォーターゲージ
- サーモスタットケーブル
- 調整可能なパイプサポート
- ポンプ制御
- 油圧システムコンポーネント
- 掘削アクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- ギアリング
- EDWARDS SIGNALING 火災警報プルステーション
- BRADY 安全警告テープ、正方形
- DAYTON セルフセンタリングバイス
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 火災警報器ブレイクガラスカバー
- MSA ガス検知器 グレー
- VULCAN HART ローラー
- HOFFMAN タイプ 12 フリー スタンド ユニバーサル ディスコネクト ガスケット キット
- EATON E34シリーズレンズ
- GASTON MILLE トップアディクト安全靴
- NIBCO クロス、PVC