入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 100-2 |
破壊強度 | 50,690ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.530 |
端を中心線に接続する | 1.59 " |
穴径 | 0.374 " |
ピン径の内側 | 0.375 " |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 8570ポンド |
ピン径の外側 | 0.375 " |
全幅 | 3.075 " |
ピンの長さ | 3.075 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.156 " |
ピッチ | 1.25 " |
リベットエンドからセンターライン | 1.485 " |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 1.165 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 50,690ポンド |
タイプ | 二本鎖接続 |
UPC | 190735238202 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.750 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年8 | 0.898 " | 35-2 | 4850ポンド | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ¥2,082 | ||
2年9 | 1.247 " | 40-2 | 7900ポンド | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ¥1,857 | ||
2YEF1 | 1.571 " | 50-2 | 13,200ポンド | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ¥3,079 | ||
2YEF2 | 1.961 " | 60-2 | 18,500ポンド | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ¥3,884 | ||
2YEF3 | 2.543 " | 80-2 | 32,600ポンド | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ¥1,181 | ||
2YEF5 | 0.898 " | 35-2 | 4850ポンド | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ¥3,363 | ||
2YEF6 | 1.247 " | 40-2 | 7900ポンド | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ¥2,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。