DAYTON セルフセンタリングバイス
形式 | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF5 | 4" | 4" | 4.73 " | 10.24 " | 1-1 / 2」 | ¥87,282 | |
A | 4CPF6 | 6" | 6" | 6.41 " | 15.43 " | 1-3 / 4」 | ¥143,996 |
セルフセンタリングバイス
Dayton セルフセンタリングバイスは、加工精度と再現性を向上させながら、ワークピースを自発的に中心に修正するワーク保持装置です。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる適応性のあるジョーを備えています。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できる回転ベースが付いています。 これらのセルフセンタリングバイスは、スロート深さ 1-1/2 インチおよび 1-3/4 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイル収納キャビネット
- はしご安全扉
- コールドエアガン
- 鉛ホース
- クリーパーアクセサリー
- 中括弧と角かっこ
- 在庫ピッキングと収納カート
- 目の保護具とアクセサリー
- サイン
- 炭素鋼
- CALBRITE リジッドコンジット
- STARRETT マルチアンビルマイクロメーター
- DAYTON 危険な場所ダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
- OSBORN ペイントブラシチップ
- NOTRAX ポリニブ136シリーズ、エントランスマット
- DESTACO FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ
- APOLLO VALVES アセンブリを停止します
- HONEYWELL 校正アダプター
- ULTRATECH ウルトラスピルデッキプラス
- ENERPAC ZPSシリーズ圧力スイッチキット