DAYTON 危険場所用ダイレクトドライブ排気ファン、18 インチブレード
形式 | モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大深さ | モーターHP | 相 | 軸径 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D999 | パネル排気ファン | 3168 | 2912 | 14-5 / 16」 | 1/3 | 1 | 5 / 8 " | 19.1 | ¥260,225 | |
B | 10E001 | パネル排気ファン | 3168 | 2912 | 14-5 / 16」 | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | ¥256,706 | |
C | 10E012 | リング排気ファン | 2371 | 2089 | 13-1 / 2」 | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 21 | ¥253,739 | |
C | 10E013 | リング排気ファン | 2371 | 2089 | 13-1 / 2」 | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | ¥232,700 |
危険な場所ダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを 3 つ備え、耐食性と耐久性を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、クラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えており、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップリンガー
- 非常用照明器具
- エアカーテンアクセサリー
- 研磨研ぎファイル
- バックブーストトランス
- チューブ継手
- パワードリル
- スリング
- 地絡保護
- スプレー塗料とプライマー
- COPELAND A / Cコンプレッサー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 耐候性カバー、自動閉鎖蓋、1ギャング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2-56 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVCダクト継手フラットキャップ、ベル付きソケット
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、単相、全密閉型、フォーインワン、C フェースフート
- Cementex USA 絶縁ソケット、3/8インチ角ドライブ
- QORPAK 金属缶
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆金属ブロワー、12 インチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDNS単減速減速機
- ENERPAC A シリーズ シリンダアタッチメントねじ式コネクタ