ハッベル配線装置-ケレムス耐候性カバー、自動開閉蓋、1 ギャング
形式 | モデル | 構造 | カバー材質 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7770 | キャスト | 鋳造アルミニウム | 4.18 " | アルミ、鋳造 | 2.18 " | ¥21,719 | |
B | HBL7774WO | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 4 9 / 16 " | 熱可塑性プラスチック | 2 27 / 32 " | ¥23,115 |
耐候性カバー、自動閉鎖蓋、1ギャング
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性カバーは、濡れた場所や湿気の多い場所に最適です。 これらは、レセプタクルへの水の浸入による偶発的な切断から保護するために、50A ツイストロック シングル レセプタクルとともに使用されます。 これらの耐候性カバーは、鋳造アルミニウム/熱可塑性構造を特徴とし、優れた熱効率と高い耐衝撃性を保証します。 垂直方向の取り付けが可能で、-40 ~ 75 ℃ の範囲の温度で動作できます。高さ 4.18 インチと 4.56 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています 耐候性カバープレート 鋳造アルミニウム、鋳造亜鉛、PVCのバリエーション。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ゴーグル
- モジュラー引き出しキャビネット
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- 壁と手すりの付属品
- モバイルビンカートアクセサリー
- 磁石と磁気ストリップ
- 手押し車および手押し車付属品
- データとコミュニケーション
- 熊手と栽培ツール
- メールボックスと投稿
- SQUARE D 南京錠アタッチメントを処理する
- HARRIS INDUSTRIES バンディングテープ、黄色
- SQUARE D 配線路コネクタ
- WATTS サーモウェル
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC タップレンチセット
- BELL & GOSSETT スチームエアベント
- UNGER パッドホルダー
- BESSEY パイプクランプ
- WEG ESWE シリーズ コンビネーション タイプ E アクロス ザ ライン スターター