入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
構造 | 成形 |
カバー材質 | 熱可塑性プラスチック |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 4 9 / 16 " |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | 垂直FS / FDマウント |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1-ギャング |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
UPC | 783585809526 |
幅(Width) | 2 27 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | カバー材質 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7770 | キャスト | 鋳造アルミニウム | 4.18 " | アルミ、鋳造 | 2.18 " | ¥21,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。