耐候性ボックスカバー
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
耐候性プレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性プレートは、FS または FD の耐候性ボックス、GFCI、サージ レセプタクル、および Style Line デバイスとともに使用され、水や雨の浸入による偶発的な故障からそれらを保護します。 これらの UL リストおよび CSA 認定プレートは、熱可塑性プラスチック / 鋳造アルミニウム構造を特徴とし、高い耐衝撃性と優れた熱効率を実現します。 水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、-40 ~ 85 ℃の温度範囲に耐えることができます。高さ 0.81、1.08、1.1 インチの幅広い耐候性プレートからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 耐候性ウォールプレート ネオプレン/シリコン構造で、UV安定性と耐摩耗性を確保しています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性プレートは、FS または FD の耐候性ボックス、GFCI、サージ レセプタクル、および Style Line デバイスとともに使用され、水や雨の浸入による偶発的な故障からそれらを保護します。 これらの UL リストおよび CSA 認定プレートは、熱可塑性プラスチック / 鋳造アルミニウム構造を特徴とし、高い耐衝撃性と優れた熱効率を実現します。 水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、-40 ~ 85 ℃の温度範囲に耐えることができます。高さ 0.81、1.08、1.1 インチの幅広い耐候性プレートからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 耐候性ウォールプレート ネオプレン/シリコン構造で、UV安定性と耐摩耗性を確保しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 660-22-6026 | ¥181,056 | |
A | 660-24-6033 | ¥184,165 |
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
耐候性カバー
KILLARK -
耐候性カバー
CALBRITE -
ステンレス製使用中カバー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S60000FV2S | ¥167,260 | |||
A | S60000FVRS | ¥120,874 | |||
A | S60000FVRD | ¥126,023 | |||
B | S60000FVCS | ¥101,885 | |||
C | S60000FVCD | ¥106,976 |
PASS AND SEYMOUR -
使用中の耐候性ダブルギャングエクストラヘビーデューティーカバー
形式 | モデル | 色 | 形状 | |
---|---|---|---|---|
A | WIUC21フレッド | 見積依頼 | ||
B | WIUCED20CL | 見積依頼 | ||
C | WIUCED20GL | 見積依頼 | ||
D | WIUCED20WL | 見積依頼 |
WOODHEAD -
130138シリーズ リセプタクルボックス
形式 | モデル | コード長 | レセプタクルの数 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301380086 | 見積依頼 | ||
B | 1301380087 | 見積依頼 | ||
B | 1301380088 | 見積依頼 | ||
A | 1301380077 | 見積依頼 |
WOODHEAD -
130137シリーズ リセプタクルボックス
形式 | モデル | コード長 | 住宅資材 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301370241 | 見積依頼 | ||
B | 1301370240 | 見積依頼 | ||
B | 1301370232 | 見積依頼 | ||
C | 1301370237 | 見積依頼 | ||
C | 1301370224 | 見積依頼 | ||
C | 1301370235 | 見積依頼 | ||
B | 1301370226 | 見積依頼 | ||
C | 1301370222 | 見積依頼 | ||
C | 1301370236 | 見積依頼 | ||
C | 1301370229 | 見積依頼 |
PASS AND SEYMOUR -
耐候性ボックスカバー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | WIUCFR20PK | 見積依頼 |
B | WIUCFR10PK | 見積依頼 |
C | WPG-1 | 見積依頼 |
PASS AND SEYMOUR -
耐候性4インチラウンド屋外クラスターカバー
PASS AND SEYMOUR -
耐候性ブランクカバー
PASS AND SEYMOUR -
耐候性ステンレス鋼カバー
PASS AND SEYMOUR -
使用中の耐候性エクストラデューティー定格カバー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | WIUC1FRVSL | 見積依頼 | |
B | WIUC1FRHSL | 見積依頼 | |
C | WIUC1GHSL | 見積依頼 | |
D | WIUC1GVSL | 見積依頼 | |
E | WIUC1WVSL | 見積依頼 | |
F | WIUC1WHSL | 見積依頼 |
PASS AND SEYMOUR -
使用中の非常に頑丈なシングルギャングカバー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10CL | 見積依頼 | |
B | WIUCED10WL | 見積依頼 |
PASS AND SEYMOUR -
熱可塑性カバー
形式 | モデル | 色 | アウトレットの数 | |
---|---|---|---|---|
A | 3726-SCCW | 見積依頼 | ||
B | 3780-SC | 見積依頼 | ||
B | 3780-SCMH | 見積依頼 | ||
B | 3780 | 見積依頼 | ||
C | 3726-SC | 見積依頼 | ||
D | 3726-SCWH | 見積依頼 | ||
E | 3780-SCFBXWH | 見積依頼 | ||
E | 3780-SCWH | 見積依頼 | ||
E | 3780-SCMHWH | 見積依頼 |
APPLETON ELECTRIC -
トグルスイッチカバー
PASS AND SEYMOUR -
使用中は非常に丈夫なシングルギャング浅型カバー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10SC | 見積依頼 | |
B | WIUCED10SG | 見積依頼 | |
C | WIUCED10SW | 見積依頼 | |
A | WIUCED10SB | 見積依頼 |
APPLETON ELECTRIC -
パイロットランプカバー
PASS AND SEYMOUR -
使用中の超頑丈シングルギャングディープカバー
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10DCL | 見積依頼 | |
B | WIUCED10GL | 見積依頼 | |
B | WIUCED10DGL | 見積依頼 | |
C | WIUCED10DWL | 見積依頼 |