入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
構造 | キャスト |
カバー材質 | 亜鉛 |
深さ | 1" |
ガスケット材料 | 泡 |
高さ | 4 1 / 2 " |
取り付け | 標準ボックスマウント |
取り付けボックス | シングルギャング |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1 |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
幅(Width) | 2 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | ギャングの数 | 色 | 構造 | 最大動作温度。 | 幅(Width) | カバー材質 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1750 | 1-ギャング | グレー | 成形 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 2.94 " | - | - | 4.63 " | ¥14,025 | ||
HBL52CM21 | 1-ギャング | イエロー | 成形 | -40度Cから85度C | 2.86 " | 熱可塑性プラスチック | 1.09 " | 4.58 " | ¥17,945 | ||
HBL7424WO | 1-ギャング | グレー | 成形 | - | 2 27 / 32 " | 熱可塑性プラスチック | 4 9 / 16 " | - | ¥18,088 | ||
HBL77CM74WO | 1-ギャング | - | 成形 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 2.43 " | - | 3.28 " | 4.56 " | ¥20,623 | ||
WP1 | 1-ギャング | グレー | 成形 | -40度Cから85度C | 2.84 " | 熱可塑性プラスチック | 1.09 " | 4.56 " | ¥18,646 | ||
WP2 | 1-ギャング | グレー | 成形 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 1.29 " | 熱可塑性プラスチック | 2.84 " | 4.56 " | ¥20,257 | ||
RW51020 | 1-ギャング | グレー | キャスト | - | - | - | - | - | ¥3,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。