DAYTON フラッシュインジケータライト、LED、120V AC / DC、4.16mA 電流
形式 | モデル | 色 | 電気的接続 | IP評価 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY54 | アンバー | 6 "リード線 | 40 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.030へ" 0.093 | 1/2 "取り付け径 | ¥1,670 | |
B | 22NY79 | アンバー | 0.110 "タブ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.024へ" 0.055 | 取付径8mm | ¥3,204 | |
C | 22NY52 | グリーン | 6 "リード線 | 40 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.030へ" 0.093 | 1/2 "取り付け径 | ¥1,595 | |
D | 22NY77 | グリーン | 0.110 "タブ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.024へ" 0.055 | 取付径8mm | ¥3,880 | |
E | 22NY78 | レッド | 0.110 "タブ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.024へ" 0.055 | 取付径8mm | ¥3,291 | |
F | 22NY49 | レッド | 6 "リード線 | 40 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.030へ" 0.093 | 1/2 "取り付け径 | ¥1,678 |
フラッシュインジケータライト、LED、120V AC / DC、4.16mA電流
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナット/ステンレススチールベゼルを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源により消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 25000 時間)。 これらは、120 インチのタブまたは 4.16 インチのリード線を介して 0.110V AC / DC および 6mA で動作するように設計されており、緊密な電気接続が可能です。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm / 0.5 インチで、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- Oリングスプライシングキット
- IDカードプリンター
- フォークリフトリミッターヒューズ
- 光ファイバーケーブル
- 電気ツール
- ガス溶接装置
- 自動車の診断と検査
- ロータリースイベルと伸縮継手
- フローリング
- SAFETY SPEED 特殊鋸刃
- SSI デジタル圧力計、MG-MD
- LITTLE GIANT PUMPS 渦巻
- KILLARK モーグルコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
- WOODHEAD 130094シリーズ サポートグリップ
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60Xシリーズヒューズ、600VAC
- LINCOLN ELECTRIC 溶接ガン
- HUBBELL-WIEGMANN インテリアパネル
- DAYTON ストレーナー修理キット
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ鋼硬化ウォーム