リンカーン電気溶接ガン
形式 | モデル | タイプ | アンプ | アンペアAC | ワイヤーサイズ | 角度 | ケーブル長 | 運転時間やサイクル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K487-25 | 空冷式の | 250A | 250A | 、023-3 / 64 " | 90度 | 25 | 視聴者の38%が | - | ¥509,434 | |
B | K126-2 | クラシック 350A FCAW-SS | 350 | - | 1.6〜2.8 mm | 62度 | 4.5m | 0.6% | 24 " | ¥225,587 | |
C | K1802-1 | マグナム300ガン | 300 | - | 0.9-1.2 | 62度 | 4.5m | 0.6% | 18.5 " | ¥154,113 | |
D | K2652-2-10-45 | ワイヤーフィード溶接機 | 350A | 350A | 、035- 5/64 " | 62度 | 15 | 視聴者の38%が | - | ¥151,967 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 腐食性キャビネット
- サンディングハンドパッド
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- ハスプロック
- ロータリースイッチ
- ペンチ
- ターニングツール
- 合金鋼
- フロートバルブとアクセサリー
- ワイヤークロス
- INGERSOLL-RAND 6 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- RULAND MANUFACTURING MSPシリーズシャフトカラー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 弁置換ツール
- KILLARK LBタイプモーグルコンジットボディ
- VULCAN HART 下、カバー
- USA SEALING ロッドストック、38psi引張強度
- EATON S811+/S801+ シリーズ コントローラ ワイヤ ハーネス キット
- MARTIN SPROCKET 882シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- RUBBERMAID ほうきを押す
- VESTIL LM-HPシリーズ フックプレート