LINCOLN ELECTRIC K1802-1溶接ガンマグナム300ガン
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
アイテム価格 | 溶接ガン |
アンプ | 300 |
角度 | 62度 |
ケーブル長 | 4.5m |
運転時間やサイクル | 0.6% |
MIGガン番号 | マグナム300 |
全体の長さ(Overall Length) | 18.5 " |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | マグナム300ガン |
UPC | 015082003511 |
ワイヤーサイズ | 0.9-1.2 |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | アンペアAC | ワイヤーサイズ | 角度 | ケーブル長 | 運転時間やサイクル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K126-2 | クラシック 350A FCAW-SS | 350 | - | 1.6〜2.8 mm | 62度 | 4.5m | 0.6% | 24 " | ¥225,587 | ||
K2652-2-10-45 | ワイヤーフィード溶接機 | 350A | 350A | 、035- 5/64 " | 62度 | 15 | 視聴者の38%が | - | ¥151,967 | ||
K487-25 | 空冷式の | 250A | 250A | 、023-3 / 64 " | 90度 | 25 | 視聴者の38%が | - | ¥509,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。