LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45溶接ガンCo2a混合ガス350a
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
アイテム価格 | 溶接ガン |
アンプ | 350A |
アンペアAC | 350A |
角度 | 62度 |
ケーブル長 | 15 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
MIGガン番号 | マグナムプロ350 |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | ショート |
タイプ | ワイヤーフィード溶接機 |
UPC | 015082891781 |
ワイヤーサイズ | 、035- 5/64 " |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。