入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ガン |
アンプ | 250A |
アンペアAC | 250A |
角度 | 90度 |
ケーブル長 | 25 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
MIGガン番号 | マグナムSG |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | ショート |
タイプ | 空冷式の |
UPC | 015082487250 |
ワイヤーサイズ | 、023-3 / 64 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | アンペアAC | ワイヤーサイズ | 角度 | ケーブル長 | 運転時間やサイクル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K126-2 | クラシック 350A FCAW-SS | 350 | - | 1.6〜2.8 mm | 62度 | 4.5m | 0.6% | 24 " | ¥225,587 | ||
K1802-1 | マグナム300ガン | 300 | - | 0.9-1.2 | 62度 | 4.5m | 0.6% | 18.5 " | ¥154,113 | ||
K2652-2-10-45 | ワイヤーフィード溶接機 | 350A | 350A | 、035- 5/64 " | 62度 | 15 | 視聴者の38%が | - | ¥151,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。