RULAND MANUFACTURING MSPシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | 動作温度 範囲 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSP-80-A | - | 70 mm | - | 108 mm | 合金鋼 | M8 X 25 | 19 mm | - | ¥38,609 | |
B | MSP-3-ST | - | 3 mm | - | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥12,191 | |
A | MSP-65-A | - | 65 mm | - | 93 mm | 合金鋼 | M8 X 25 | 19 mm | - | ¥30,026 | |
A | MSP-70-A | - | 70 mm | - | 98 mm | 合金鋼 | M8 X 25 | 19 mm | - | ¥30,869 | |
C | MSP-8-P | -10度から185度F | 8 mm | - | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥5,085 | |
C | MSP-16-P | -10度から185度F | 16 mm | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | ¥6,827 | |
C | MSP-20E-P | -10度から185度F | 1.25 " | - | 54 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥12,541 | |
C | MSP-12-P | -10度から185度F | 12 mm | - | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | - | ¥5,992 | |
C | MSP-15-P | -10度から185度F | 15 mm | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | ¥6,827 | |
C | MSP-15E-P | -10度から185度F | 15 / 16 " | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥10,265 | |
C | MSP-10-P | -10度から185度F | 10 mm | - | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | - | ¥5,680 | |
C | MSP-10E-P | -10度から185度F | 5 / 8 " | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 | 13 mm | - | ¥7,543 | |
C | MSP-20-P | -10度から185度F | 20 mm | - | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥7,607 | |
C | MSP-28-P | -10度から185度F | 28 mm | - | 48 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥11,071 | |
C | MSP-25-P | -10度から185度F | 25 mm | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥7,615 | |
C | MSP-14E-P | -10度から185度F | 7 / 8 " | - | 42 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥9,430 | |
C | MSP-30-P | -10度から185度F | 30 mm | - | 54 mm | ステンレス鋼 | M6 X 18 | 15 mm | - | ¥11,071 | |
C | MSP-8E-P | -10度から185度F | 1 / 2 " | - | 30 mm | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | - | ¥7,431 | |
C | MSP-5-P | -10度から185度F | 5 mm | - | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥4,823 | |
C | MSP-22-P | -10度から185度F | 22 mm | - | 42 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥8,293 | |
C | MSP-14-P | -10度から185度F | 14 mm | - | 30 mm | ステンレス鋼 | M4 X 14 | 11 mm | - | ¥7,103 | |
C | MSP-16E-P | -10度から185度F | 1" | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥9,430 | |
C | MSP-6-P | -10度から185度F | 6 mm | - | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥4,823 | |
B | MSP-7E-ST | -10度から185度F | 7 / 16 " | - | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | - | ¥15,697 | |
C | MSP-4E-P | -10度から185度F | 1 / 4 " | - | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | - | ¥5,616 | |
C | MSP-4-P | -10度から185度F | 4 mm | - | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥4,681 | |
C | MSP-6E-P | -10度から185度F | 3 / 8 " | - | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | - | ¥6,474 | |
C | MSP-12E-P | -10度から185度F | 3 / 4 " | - | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥8,663 | |
C | MSP-5E-P | -10度から185度F | 5 / 16 " | - | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | - | ¥5,616 | |
D | MSP-35-AN | -40度から200度F | 35 mm | - | 57 mm | ステンレス鋼 | M6 X 18 | 15 mm | - | ¥10,588 | |
D | MSP-32E-AN | -40度から200度F | 2" | - | 82 mm | ステンレス鋼 | M8 | 19 mm | - | ¥22,148 | |
D | MSP-48-AN | -40度から200度F | 48 mm | - | 78 mm | ステンレス鋼 | M8 X 25 | 19 mm | - | ¥21,800 | |
D | MSP-8-AN | -40度から200度F | 8 mm | - | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥5,236 | |
D | MSP-5E-AN | -40度から200度F | 5 / 16 " | - | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | - | ¥6,528 | |
D | MSP-19-AN | -40度から200度F | 19 mm | - | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥6,906 | |
D | MSP-6-AN | -40度から200度F | 6 mm | - | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | ¥5,034 | |
D | MSP-40-AN | -40度から200度F | 40 mm | - | 60 mm | ステンレス鋼 | M6 X 18 | 15 mm | - | ¥11,602 | |
D | MSP-9-AN | -40度から200度F | 9 mm | - | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | - | ¥6,077 | |
D | MSP-23E-AN | -40度から200度F | 1.437 " | - | 60 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥15,142 | |
D | MSP-38-AN | -40度から200度F | 38 mm | - | 60 mm | ステンレス鋼 | M6 X 18 | 15 mm | - | ¥11,526 | |
D | MSP-23-AN | -40度から200度F | 23 mm | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥7,856 | |
D | MSP-45-AN | -40度から200度F | 45 mm | - | 73 mm | ステンレス鋼 | M8 X 25 | 19 mm | - | ¥27,078 | |
D | MSP-10E-AN | -40度から200度F | 5 / 8 " | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 | 13 mm | - | ¥8,302 | |
D | MSP-31E-AN | -40度から200度F | 1-15 / 16」 | - | 78 mm | ステンレス鋼 | M8 | 19 mm | - | ¥25,580 | |
D | MSP-22E-AN | -40度から200度F | 1.375 " | - | 57 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥15,310 | |
D | MSP-14E-AN | -40度から200度F | 7 / 8 " | - | 42 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥10,314 | |
D | MSP-14-AN | -40度から200度F | 14 mm | - | 30 mm | ステンレス鋼 | M4 X 14 | 11 mm | - | ¥5,871 | |
D | MSP-15-AN | -40度から200度F | 15 mm | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | ¥6,035 | |
D | MSP-20E-AN | -40度から200度F | 1.25 " | - | 54 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥13,521 | |
D | MSP-20-AN | -40度から200度F | 20 mm | - | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥6,672 | |
D | MSP-16E-AN | -40度から200度F | 1" | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥10,948 | |
D | MSP-28-AN | -40度から200度F | 28 mm | - | 48 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥9,456 | |
D | MSP-10-AN | -40度から200度F | 10 mm | - | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | - | ¥7,603 | |
D | MSP-28E-AN | -40度から200度F | 1.75 " | - | 73 mm | ステンレス鋼 | M8 | 19 mm | - | ¥24,188 | |
D | MSP-16-AN | -40度から200度F | 16 mm | - | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | ¥6,035 | |
D | MSP-15E-AN | -40度から200度F | 15 / 16 " | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥10,314 | |
D | MSP-12E-AN | -40度から200度F | 3 / 4 " | - | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 | 15 mm | - | ¥9,322 | |
D | MSP-12-AN | -40度から200度F | 12 mm | - | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | - | ¥5,476 | |
D | MSP-11-AN | -40度から200度F | 11 mm | - | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | - | ¥5,244 | |
D | MSP-22-AN | -40度から200度F | 22 mm | - | 42 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥7,288 | |
D | MSP-24-AN | -40度から200度F | 24 mm | - | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | - | ¥7,856 |
MSPシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing MSP シリーズ シャフト カラーは、軽負荷用途における間隔、ガイド、停止、およびコンポーネントの位置合わせ用に設計されています。 これらのカラーは、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供し、光沢のある外観を実現するために光沢/黒色酸化仕上げでコーティングされています。 これらのカラーは、-40 度から 350 度 F の範囲の温度に耐えることができます。これらのカラーは、合金鋼とステンレス鋼のネジ オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレーター
- 春のプランジャー
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 圧力計校正器
- 音声データジャックボックス
- 給湯器
- ロックアウトデバイス
- プッシュボタン
- ペイントスプレーとアクセサリー
- インデックス可能なインサート
- DAYTON モバイルエアクリーナー/サーキュレーター
- QA1 オスロッドエンド、ステンレス鋼
- BANJO FITTINGS ダストキャップ、カム、グルーブ
- COOPER B-LINE スロット付き滑走路サポートキット
- APOLLO VALVES 72-140シリーズ炭素鋼高圧ボールバルブ
- SHAW PLUGS 六角ナット機械式拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
- BRYANT ストレートブレードコネクタ
- INSTOCK 棚
- HUMBOLDT 石材鋸刃
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTX ヘリカル/ウォーム二減速減速機