DAYTON モバイル空気清浄機/サーキュレーター
形式 | モデル | 動作電流 | ブレード径 | CFM高 | 騒音レベル | 出力 | 幅(Width) | ドライブの種類 | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VZH5 | 4.5 | 36 " | 5460 | 91.5dBA | 460 | 39 " | ベルト | 850/600 | ¥265,227 | |
A | 2VZH3 | 5.04 | 30 " | 3606 | 95dBA | 568 | 34 " | ベルト | 627/440 | ¥224,380 | |
A | 2VZH4 | 5.28 | 36 " | 4463 | 88dBA | 606 | 39 " | ベルト | 530/385 | ¥257,091 | |
A | 2VZH6 | 6.19 | 42 " | 5702 | 90dBA | 703 | 45 " | 直接 | 377/275 | ¥318,235 |
モバイルエアクリーナー/サーキュレーター
Dayton 産業用モバイル エア クリーナーは、製造エリアやほこりや汚れが発生しやすいその他の環境の冷却に適しています。 これらの重量鋼製ユニットは、破片の侵入を防ぐ完全密閉型モーターと過熱を防ぐ熱保護機能を備えています。 地面に近い位置に設置することで (衝突した場合でも) 転倒しにくく、(2 つの回転キャスターと 2 つの固定キャスターにより) ワークステーション内のある場所から別の場所へ簡単に移動できます。 これらのユニットには、ファンブレードを囲み、損傷や偶発的な接触を防ぐガードも組み込まれています。 プロペラ直径は 30、36、42 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- リーダーアイウェア
- 電気インパクトレンチ
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 温水ヒーターエレメント
- 特殊ファンとアクセサリー
- 接着剤とセメント
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- フラッシュバルブ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- MITUTOYO 球面マイクロメーター
- AMPCO METAL 1/4 "ドライブメトリックソケット
- MARCOM 3つすべてのセクハラDVD
- APPROVED VENDOR トーションスプリング、90度
- DIXON ハイフローニップル
- FEIN POWER TOOLS アーバーアセンブリ
- WESTWARD ドラムナット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655シリーズ
- CAIMAN 綿裏毛ミグ/スティック溶接手袋
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.60 チェーン用