DAYTON 2VZH5空気清浄機/サーキュレーター36インチ5460Cfm 115v
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
アイテム価格 | 空気清浄機/サーキュレーター |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 346 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 215 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 160 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 5460 |
CFM低 | 3854 |
CFM /ワット | 11.8 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | ベルト |
環境への応用 | 産業 |
ファンRPM | 850/600 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 41.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 21 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 850/600 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付けスタイル | モバイル |
ブレードの数 | 4 |
動作電流 | 4.5 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
軸径 | 3 / 4 " |
騒音レベル | 91.5dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 460 |
幅(Width) | 39 " |
ワイヤーガード仕上げ | グレーパウダーコート |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。