WATTSLF223シリーズ大容量水圧低減バルブ
形式 | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | パイプサイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF223-HP2 | - | 50から95へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 2" | - | ステンレス鋼 | ¥1,179,456 | 見積依頼
|
B | LF223-S-HP1/2 | - | 50から145へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥266,849 | |
C | LF223-SB-HP 3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥333,499 | |
C | LF223-SB 3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | ブロンズ | ¥224,083 | |
C | LF223-S-Z3 3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥234,841 | |
C | LF223-S3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | ブロンズ | ¥82,970 | |
D | LF223-B-Z3 3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥179,870 | |
D | LF223-HP3/4 | - | - | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | ステンレス鋼 | ¥195,877 | |
C | LF223-S-HP3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥253,079 | |
D | LF223-LP3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥195,877 | |
D | LF223-B3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥164,522 | |
B | LF223-SB 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥224,083 | |
A | LF223-HP1/2 | - | 50から145へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥195,615 | |
B | LF223-S-LP1/2 | - | 10から35へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥266,849 | |
A | LF223-LP1/2 | - | - | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥195,615 | |
A | LF223-B-LP1/2 | - | 10から35へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥205,193 | |
B | LF223-S1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥85,676 | |
A | LF223-B-HP1/2 | - | 50から145へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥205,193 | |
B | LF223-SB-HP 1/2 | - | 50から145へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥261,871 | |
A | LF223-B1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | - | ¥164,522 | |
A | LF223 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | - | ブロンズ | ¥64,725 | |
E | LF223-LP 2 1/2 | - | 10から35へのpsi | 鋳鉄 | 300 PSI | 33°F | 2-1 / 2」 | - | - | ¥1,297,004 | 見積依頼
|
C | LF223-SB-LP 3/4 | - | - | 鉛フリー真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥266,849 | |
F | LF223 1 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33°F | 1-1 / 2」 | - | ブロンズ | ¥256,870 | 見積依頼
|
D | LF223 3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | ブロンズ | ¥64,725 | |
D | LF223-B-LP3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥215,005 | |
C | LF223-S-LP3/4 | - | - | 真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥266,849 | |
G | 1/2LF223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ¥64,126 | |
H | 11/4LF223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | ¥194,783 | |
H | 2LF223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | ¥410,547 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- サンドペーパーシート
- レベルゲージ
- ピンセットセット
- チェーンカップリング
- 圧力と真空の測定
- 掘削アクセサリー
- ドアロックとデッドボルト
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- コンジットの取り付け
- FALCON LOCK 中型レバーロックセット
- INTERMATIC タイマーアクセサリー
- LABELMASTER 不燃性ガスラベル
- PRECISION BRAND ミュージックワイヤー、スチール
- MICRO 100 HMCMシリーズ、エンドミル
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、Cフェイスレスベース
- APOLLO VALVES 76-600シリーズ3方向分流ステンレス鋼ボールバルブ
- TRIPP LITE レースウェイ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDVS一減速減速機