入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 20.7バー |
製造元シリーズ | LF223 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | はい |
トリム素材 | ブロンズ |
タイプ | キット |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 2.57 |
プロダクト | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | パイプサイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2LF223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ¥66,119 | ||
11/4LF223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | ¥210,723 | ||
2LF223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | ¥410,547 | ||
LF223 3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | ブロンズ | ¥64,725 | ||
LF223 1 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 300 PSI | 33度F | 1-1 / 2」 | - | ブロンズ | ¥256,870 | 見積依頼
| |
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | 鉛フリー真鍮 | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | - | - | ¥266,849 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10から35へのpsi | 鋳鉄 | 300 PSI | 33度F | 2-1 / 2」 | - | - | ¥1,297,004 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。