入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 70 mm |
クリアランス径 | 113.8 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | 2024アルミニウム |
個数 | 2 |
外径 | 108 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M8 X 25 |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP-10-A | -40度から225度F | 10 mm | M3 | 24 mm | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | ¥3,863 | ||
MSP-10-F | -40度から350度F | 10 mm | M3 | 24 mm | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | ¥3,157 | ||
MSP-10-SS | -40度から350度F | 10 mm | M3 | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | ¥6,332 | ||
MSP-11-A | -40度から225度F | 11 mm | M4 | 28 mm | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | ¥3,903 | ||
MSP-11-F | -40度から350度F | 11 mm | M4 | 28 mm | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | ¥3,419 | ||
MSP-11-SS | -40度から350度F | 11 mm | M4 | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | ¥7,350 | ||
MSP-12-A | -40度から225度F | 12 mm | M4 | 28 mm | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | ¥3,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。