定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMSP-10-FシャフトカラーツーピースクランプID10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8

RULAND MANUFACTURING MSP-10-F シャフト カラー ツーピース クランプ ID 10 mm

在庫あり
アイテム:AB8ZLQ モデル:MSP-10-F相互参照:2AMD8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,157 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径10 mm
キャップスクリューサイズM3
クリアランス径26.3 mm
襟スタイルクランプ
寸法タイプメトリック
終了ブラックオキサイド
内部径10 mm
材料1215鉛フリーを盗む
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径24 mm
ねじ材合金鋼
スクリューサイズM3
タイプツーピースクランプ
幅(Width)9 mm
温度に耐える。350度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.29
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル動作温度 範囲ボア径キャップスクリューサイズ外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。価格
RULAND MANUFACTURINGMSP-10-シャフトカラーツーピースクランプID10 mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40度から225度F10 mmM324 mm合金鋼M39 mm225度F¥3,863
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS シャフト カラー ツーピース クランプ ID 10 mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40度から350度F10 mmM324 mmステンレス鋼M39 mm350度F¥6,332
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A シャフト カラー ツーピース クランプ ID 11 mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40度から225度F11 mmM428 mm合金鋼M411 mm225度F¥3,903
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F シャフト カラー ツーピース クランプ ID 11 mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40度から350度F11 mmM428 mm合金鋼M411 mm350度F¥3,419
RULAND MANUFACTURINGMSP-11-SSシャフトカラーツーピースクランプID11 mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40度から350度F11 mmM428 mmステンレス鋼M411 mm350度F¥7,350
RULAND MANUFACTURINGMSP-12-シャフトカラーツーピースクランプID12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40度から225度F12 mmM428 mm合金鋼M411 mm225度F¥3,929
RULAND MANUFACTURINGMSP-12-FシャフトカラーツーピースクランプID12 Mm | AB8ZMJ 2AMF8 MSP-12-F-40度から350度F12 mmM428 mm合金鋼M411 mm350度F¥3,221

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MSP-10-F シャフト カラー ツーピース クランプ ID 10 mm
¥3,157 /単価