APPLETON ELECTRIC モーター定格スイッチ
形式 | モデル | 必要な熱ユニットの数 | アンペアAC | 深さ | Number of Poles | 高さ | 馬力 @ 120V | 馬力 @ 240V | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDS11MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ¥146,397 | |
B | EDSC21MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ¥186,192 | |
A | EDS21MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ¥148,495 | |
A | EDS31MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ¥168,164 | |
B | EDSC11MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ¥171,058 | |
B | EDSC31MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ¥145,983 | |
C | EDSK-MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 1.5 " | 2 | 6.06 " | 1 | 2 | 3 / 4 " | ¥153,329 | |
A | EDS11MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ¥205,801 | |
A | EDS31MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1 | ¥226,433 | |
B | EDSC11MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ¥244,491 | |
B | EDSC21MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ¥265,582 | |
B | EDSC31MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1 | ¥211,964 | |
A | EDS21MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ¥261,245 |
モーター定格スイッチ
Appleton Electric モーター定格スイッチは、可燃性の蒸気、ガス、可燃性粉塵が存在する場所などの危険な場所で小型 VAC または VDC モーターを手動で始動できるように設計されています。 これらのスイッチは、容易に制御できるようにオンまたはオフの位置に南京錠を備えた、読みやすいオペレータ ハンドルを備えています。 可鍛性のある鉄製の本体は、耐候性、腐食性、化学薬品に対する最大限の耐性を備え、灰色のエポキシ粉体塗装で覆われています。 これらのモーター定格スイッチは、危険な部品へのアクセスを防ぐために、NEMA 3、3R、9EFG、および 7CD 定格のエンクロージャで提供されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロウフットソケットレンチ
- 組積造その他のツール
- 伸縮ゲージセット
- 電源ユニット
- ラベルプロテクター
- コンベヤー
- アンカー
- はかりとはかり付属品
- エンクロージャ
- 井戸ポンプ
- HALLOWELL ベンチ台座
- BL BEARINGS アンギュラ玉軸受、高速ポリアミド
- EDWARDS SIGNALING デュアルプロジェクターホーン
- HOFFMAN サイドドアアダプター
- APOLLO VALVES 101TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- VOLLRATH ソケット
- GROTE 電源コード
- CAFRAMO アンカーパドル
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機