APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 モーター スイッチ、3 極、30A AC、1 インチ ハブ、デッドエンド ハブ
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
アイテム価格 | モーター定格スイッチ |
アンペアAC | 30アンペア、600 VAC |
深さ | 5.31 " |
高さ | 7.03 " |
馬力 @ 120V | 3 |
馬力 @ 240V | 7.5 |
ハブサイズ | 1 |
ハブスタイル | デッドエンド |
最大電圧 | 600 VAC |
NEMAタイプ | 3、7CD、9EFG |
必要な熱ユニットの数 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | マニュアル |
タイプ | 未開封 |
幅(Width) | 3.72 " |
船の重量(kg) | 4.64 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
モデル | 必要な熱ユニットの数 | アンペアAC | 深さ | Number of Poles | 高さ | 馬力 @ 120V | 馬力 @ 240V | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ¥146,397 | |
EDS11MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ¥205,802 | |
EDS21MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ¥148,495 | |
EDS21MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ¥261,245 | |
EDS31MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ¥168,164 | |
EDSC11MC2 | 1 | 30アンペア、250 VAC / VDC; 20アンペア、600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ¥171,058 | |
EDSC11MC3 | 3 | 30アンペア、600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ¥244,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。