APPLETON ELECTRIC
Appleton Electric はエマソン エレクトリック ブランドの XNUMX つであり、危険用途と非危険用途の両方に高品質の電気ソリューションを提供しています。 本社は米国イリノイ州ローズモントにあります。 続きを読む
フィルタ
Electrical
照明
空気力学
セキュリティ
安全性
ファスナー
配管
動力伝達
フリートと車両のメンテナンス
接着剤シーラントとテープ
ハンドツール
テスト機器
モーター
マテリアルハンドリング
Hardware
電化製品および電池
HVACと冷凍
機械加工
水力学
原料
潤滑
Electrical フィルタ
プッシュボタン全ラインナップを見る
コントロールステーション 可燃性の蒸気、ガス、ほこりが存在する場合、または洗浄領域や湿度が腐食のリスクを高める場合に、産業機器を操作するために設計されています。 過酷な条件による損傷から保護するために工場で密封
電気制御パイロットライト 化学工場、製造工場、研究所、発電用途において、機械のアラーム信号、オン / オフ表示、状態変化を提供します。 コントロールパネルまたは機械に取り付けて、オペレーターのアクセスを容易にすることができます。
接点ブロック付き緊急停止押しボタン 作業者の安全を守るために機械を停止したり、大型プレスを停止させたりするなどの緊急事態に最適です。 高い熱安定性と耐薬品性を備えたポリアミドボディ構造が特徴です。 直径 30.5 mm までのカバー穴あけ用のカバー ブランキング プラグを装備
危険場所管理ステーションの付属品 危険な環境での損傷から押しボタン制御盤を保護するために使用される押しボタンステーションカバー、LED交換用電球および宝石ガードアセンブリ
危険位置制御ステーションスイッチ 2ポジションおよび3ポジションモジュールで提供されるセレクター/プッシュボタンスイッチアセンブリ。 発電所、製紙業、石油精製所、その他の潜在的に危険な場所の電気機器の制御に適しています
危険場所管理ステーション 爆発を抑制し、危険な雰囲気での発火を防止するように設計された防爆および耐圧性の押しボタン / パイロット ライト / セレクター スイッチ / ダスト キャップ コントロール ステーション
照らされた押しボタン演算子 危険な場所にある重機で使用して、高い視認性と障害のないスイッチング操作を提供します。 レール取り付けを提供し、モーターのリモート制御用の磁気スターターまたはコンタクターと互換性があります。 -40〜60℃の温度に耐えることができます
レジェンドプレート コントロールステーションで使用するためのアルミニウム製の半円形の凡例プレート。 低速、高速、実行、開始、閉じる、リセット、およびその他のいくつかの凡例プレートが利用可能
非照光式押しボタン演算子 機器のオン/オフを切り替えるのに適しており、起動とシャットダウンを制御するための油圧リフトやプレスなどの産業機器で使用されます。 低摩擦と柔軟性の向上のための金属埋め込み接地グリッドを備えた非金属構造を特徴としています
コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン 生産、製造、自動化、自動車用途の産業機械および電気機器のオン/オフを切り替えるために使用されます。 操作を簡単にするために、大きくて照明のないマッシュルームヘッドを装備しています。 オペレーター、コンタクトブロック、キャップが事前に組み立てられています
パネルインジケータライト 化学および石油化学プラントまたは製油所への設置に最適です。 工場で密封されたプッシュボタンと湿気の多い場所で使用するためのダストキャップが装備されており、真鍮製のネジが付いた明確にマークされた端子により、素早く簡単に配線できます。
ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ パイロットライトレンズ 発電および配電アプリケーションにおける産業用回路および関連機器のステータスを示すために、パイロット ライトと併用することをお勧めします。 変化する条件、アラーム信号、およびオン / オフ表示を提供します。 赤、青、緑、白の色をご用意
押しボタンアクセサリ 押しボタン接点ブロック
スイッチ全ラインナップを見る
ケーブルプルスイッチアクセサリ Appleton Electric ケーブル プル スイッチおよびコンベア用に設計された電線管プラグ、取り付けブラケット、非常停止スイッチ、トーション スプリングなどの設置アクセサリ
ケーブルプルスイッチ 引っ張られて緩められたケーブルに内部機構ラッチを備えた、簡単にアクセスできる緊急停止信号を提供します。 緊急時に指定された距離から実行中の機器を停止するのに役立ちます。 ケーブルに沿って配置しながら簡単な操作を提供します
危険場所ケーブルプルスイッチ ユーザーが緊急停止または通常の停止を通知できるようにします。 アラームとコンピュータインターフェースの理想的な代替品。 製鉄所、鉱石、倉庫、ドックで広く使用されています
危険な場所のタンブラースイッチアクセサリ 製油所や化学工場に広く設置されており、接続および切断操作中のアーク発生を防止します。 さまざまな電流、電圧、電力定格のバリエーションを用意
危険な場所のタンブラースイッチ 電気回路の接続を確立または変更しているときに地絡が検出されると、回路を遮断することを目的としています。 可燃性の蒸気、ガス、または非常に可燃性の金属粉塵が存在する場所に適しています
照明フォトコントロール 街路灯、道路、駐車場などの屋外および屋内の用途で使用され、エネルギーを節約します。 夜明けには照明を消し、夕方には照明を点灯するのにご協力ください。 雷や車のヘッドライトによる誤ったサイクリングを防止する内蔵遅延機能を備えています。
ミニチュア押しボタンスイッチ 電気モーター、電動工具、ランプ、その他の電化製品のスイッチング機能用に設計されています。 -40〜55℃の範囲の温度に耐えることができます。プリント回路基板、パネルマウント、および表面マウントアプリケーションに使用できます。
非照光式セレクタースイッチオペレーター オートメーション、自動車、配電、生産ラインのアプリケーションで電気機器を切り替えるのに理想的です。 複数のコントロールが必要な場合はいつでも広く使用されます。 取り付けベース、コンタクトブロック、LEDモジュールと互換性があります
コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ 製造工場の電子・電気機器のON / OFFにおすすめです。 さまざまな設定で機械を操作でき、簡単に設置できるようにコンタクトブロックと統合されています
特殊スイッチ 化学および石油化学プラントおよび製油所で使用される防塵着火性、防爆性の非密閉型タンブラー スイッチは、軽電力負荷および照明の接続および切断操作中の可燃性雰囲気中での密閉型スイッチのアーク放電に耐えます。
スイッチアクセサリ 互換性のあるスイッチを保守または修理部品として使用し、スイッチの機能を強化するために、ギャング、ハンドル、およびスイッチカバーを含めます。 ミニチュアプッシュボタン、ロータリー、トグル、ロッカー、生体認証、スナップスイッチとほぼ互換性があります
スターターとコンタクター全ラインナップを見る
補助接点 コンビネーションスターター 危険場所手動モータースイッチおよびスターター パワーソー、ポンプ、ブロワー、その他の機械の操作に使用されるNEC準拠のモータースイッチとスターター。 キャストインハブと交換可能なヒーターユニットを備えています
危険な場所のモータースターター 過負荷保護を提供するためにポンプ、ファン、空気圧縮機および他の機器で使用するためのモータースターター。 3、5、7.5馬力のバリエーションで利用可能
照明用電磁接触器 手動モータースイッチとスターター 手動スターターアクセサリー NEMA 0、1、2、3、4スターターおよびAEBシリーズAppleton製品で使用するための手動ブラケット
モータースターターエンクロージャー
プラグとレセプタクル全ラインナップを見る
危険場所のプラグおよびレセプタクル CSA 認定のアルミニウム/鉄プラグおよびリセプタクルは、デッドエンド/フィードスルー ハブを備えています。 不必要な停電を回避し、安全な電気接続を確保するために使用されます。 さまざまな馬力定格、ハブ サイズ、仕上げを用意
機械的インターロック装置 UL 認定の切断スイッチは、機器を悪環境で使用する場合にアーク放電を防止するために使用されます。 融合または非融合バージョンで利用可能
ミゼットロック装置 ピンおよびスリーブデバイスアクセサリ NEMA 3、3R、4、4X 定格アース ラグ キット、ブッシング バッグ、クラウン ブッシュ、ネジ付きカバー、スプリング カバーは、プラグ接点を過度の湿気、汚れ、腐食から保護するために作られています。
ピンおよびスリーブデバイス NEC / CEC準拠のクランプリングプラグおよびコネクタ本体は、出荷ドックおよびポートの発電機ユニット、コンプレッサー、およびポンプに電力を供給するように設計されています。 30、60,100、150、XNUMXアンペアのバリエーションがあります
プラグおよびコネクタブーツ ストレートブレードプラグ
電気ボックス全ラインナップを見る
電気ボックスカバーアクセサリー 電気ボックスカバー 電気セーフティボックス 危険な場所の電気ボックス 鉄またはアルミニウム製の防爆および耐燃性の電装箱および取付本体。 有害な粉塵や腐食性の湿気から回路を保護するのに最適です
耐候性ボックスカバーアクセサリー 耐候性ボックスカバー 固体の異物や水の侵入から回路を保護するために使用されるNEMA3R定格のボックスカバー。 シングルおよびダブルギャングガスケットを備えた頑丈な構造
耐候性ボックス 屋内および屋外の設置に理想的な頑丈な連続耐食性構造を備えたXNUMXギャングおよびXNUMXギャングの金属製耐候性ボックス
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Appleton Electric の部品番号は、さまざまな Schneider Electric、Square D、Hubbell & Dayton 製品と相互参照します。 したがって、旧式または在庫切れの Appleton Electric 部品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
Appleton Electric 製品は宅配便および航空貨物に適しています。 簡易包装が必要です。
主な商号
よくある質問
レセプタクルの設置方法は?
コンセントは、電気規則に従って、アースプラグの穴を上、下、または横に向けて取り付けることができます。
コネクタまたはレセプタクルに接続購入に進むき、プラグは洗い流されたり、過剰な湿気や水から保護されていますか?
Powertite のプラグ、コネクタ、レセプタクルは NEMA 4 および 4X 規格に準拠しています。 30、60、100、および 150A プラグの前端のクランプ リングにはネオプレン ガスケットが付いており、コネクタまたはレセプタクルのスリーブにねじ込んだときに防水シールを確保します。
アップルトンの照光式押しボタンオペレーターとは何ですか?
これらの押しボタンは、危険な場所にある重機で使用され、切り替え操作の高い視認性と障害防止を提供します。 これらは、モーターのリモート制御用の磁気スターターまたはコンタクターと互換性があります。