BL BEARINGS Angular Contact Ball Bearing, High-Speed Polyamide
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5200 ZZ / C3 PRX | 10 mm | 7117.154592 N | 19000 | 30 mm | 850ポンド | 14.3 mm | ¥2,360 | |
B | 5200 2RS / C3 PRX | 10 mm | 7117.154592 N | 19000 | 30 mm | 850ポンド | 14.3 mm | ¥2,441 | |
A | 5201 ZZ / C3 PRX | 12 mm | 10230.909726 N | 17000 | 32 mm | 1300ポンド | 15.9 mm | ¥2,482 | |
B | 5201 2RS / C3 PRX | 12 mm | 10230.909726 N | 17000 | 32 mm | 1300ポンド | 15.9 mm | ¥2,635 | |
B | 5202 2RS / C3 PRX | 15 mm | 11565.376212 N | 15000 | 35 mm | 1500ポンド | 15.9 mm | ¥2,756 | |
A | 5302 ZZ / C3 PRX | 15 mm | 17125.653237 N | 13000 | 42 mm | 2260ポンド | 19 mm | ¥3,053 | |
B | 5302 2RS / C3 PRX | 15 mm | 17125.653237 N | 13000 | 42 mm | 2260ポンド | 19 mm | ¥3,200 | |
A | 5202 ZZ / C3 PRX | 15 mm | 11565.376212 N | 15000 | 35 mm | 1500ポンド | 15.9 mm | ¥2,741 | |
A | 5303 ZZ / C3 PRX | 17 mm | 20016.99729 N | 12000 | 47 mm | 3000ポンド | 22.2 mm | ¥3,646 | |
A | 5203 ZZ / C3 PRX | 17 mm | 14679.131346 N | 13000 | 40 mm | 2000ポンド | 17.5 mm | ¥3,004 | |
B | 5303 2RS / C3 PRX | 17 mm | 20016.99729 N | 12000 | 47 mm | 3000ポンド | 22.2 mm | ¥3,712 | |
B | 5203 2RS / C3 PRX | 17 mm | 14679.131346 N | 13000 | 40 mm | 2000ポンド | 17.5 mm | ¥3,002 | |
B | 5204 2RS / C3 PRX | 20 mm | 19572.175128 N | 12000 | 47 mm | 2700ポンド | 20.6 mm | ¥3,540 | |
A | 5304 ZZ / C3 PRX | 20 mm | 21351.463776 N | 11000 | 52 mm | 3100ポンド | 22.2 mm | ¥4,116 | |
B | 5304 2RS / C3 PRX | 20 mm | 21351.463776 N | 11000 | 52 mm | 3100ポンド | 22.2 mm | ¥4,294 | |
A | 5204 ZZ / C3 PRX | 20 mm | 19572.175128 N | 12000 | 47 mm | 2700ポンド | 20.6 mm | ¥3,448 | |
B | 5305 2RS / C3 PRX | 25 mm | 30247.907016 N | 8900 | 62 mm | 4600ポンド | 25.4 mm | ¥6,105 | |
A | 5305 ZZ / C3 PRX | 25 mm | 30247.907016 N | 8900 | 62 mm | 4600ポンド | 25.4 mm | ¥5,697 | |
A | 5205 ZZ / C3 PRX | 25 mm | 20906.641614 N | 9800 | 52 mm | 3200ポンド | 20.6 mm | ¥3,744 | |
B | 5205 2RS / C3 PRX | 25 mm | 20906.641614 N | 9800 | 52 mm | 3200ポンド | 20.6 mm | ¥3,807 | |
B | 5306 2RS / C3 PRX | 30 mm | 39144.350256 N | 7600 | 72 mm | 6100ポンド | 30.2 mm | ¥6,445 | |
A | 5206 ZZ / C3 PRX | 30 mm | 28468.618368 N | 8400 | 62 mm | 4600ポンド | 23.8 mm | ¥3,769 | |
B | 5206 2RS / C3 PRX | 30 mm | 28468.618368 N | 8400 | 62 mm | 4600ポンド | 23.8 mm | ¥4,375 | |
A | 5306 ZZ / C3 PRX | 30 mm | 39144.350256 N | 7600 | 72 mm | 6100ポンド | 30.2 mm | ¥6,757 | |
A | 5307 ZZ / C3 PRX | 35 mm | 49375.259982 N | 6600 | 80 mm | 7850ポンド | 34.9 mm | ¥8,189 | |
B | 5307 2RS / C3 PRX | 35 mm | 49375.259982 N | 6600 | 80 mm | 7850ポンド | 34.9 mm | ¥8,062 | |
A | 5308 ZZ / C3 PRX | 40 mm | 60495.814032 N | 5900 | 90 mm | 9850ポンド | 36.5 mm | ¥11,020 | |
B | 5308 2RS / C3 PRX | 40 mm | 60495.814032 N | 5900 | 90 mm | 9850ポンド | 36.5 mm | ¥14,101 | |
A | 5208 ZZ / C3 PRX | 40 mm | 42702.927552 N | 6600 | 80 mm | 7200ポンド | 30.2 mm | ¥6,710 | |
B | 5208 2RS / C3 PRX | 40 mm | 42702.927552 N | 6600 | 80 mm | 7200ポンド | 30.2 mm | ¥6,664 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスJヒューズ
- 電子トルクメーター
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- フロアサンダーアクセサリー
- 訪問数
- 電圧レギュレーション
- 乾式壁および左官ツール
- 砥石研ぎ石
- 特殊安全ツール
- ENCORE PACKAGING ハンドヘルドテープディスペンサー
- ALTA 消火器キャビネット
- OSG 10056シリーズストレートフルートタップ
- DIXON 真空計
- PARKER 圧縮フィッティング、Vibra Lok
- COOPER B-LINE B425シリーズXNUMX穴Uサポート
- DOTCO ローターブレード
- GRAINGER グリースニップル
- NIBCO エンドボールチェックバルブ
- LITTLE GIANT Sumostance グラスファイバー延長はしご、接地キューと確実なセットフィート付き