入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 1 |
ボア径 | 17 mm |
ケージ材 | 高速ポリアミド |
動的負荷容量 | 14679.131346 N |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 13000 |
外径 | 40 mm |
静的負荷容量 | 2000ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度 |
タイプ | ダブルロー |
幅(Width) | 17.5 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.75 |
船の長さ(cm) | 4 |
船幅(cm) | 4 |
HSコード | 8482105060 |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 ZZ / C3 PRX | 10 mm | 7117.154592 N | 19000 | 30 mm | 850ポンド | 14.3 mm | ¥2,354 | |
5201 ZZ / C3 PRX | 12 mm | 10230.909726 N | 17000 | 32 mm | 1300ポンド | 15.9 mm | ¥2,411 | |
5202 ZZ / C3 PRX | 15 mm | 11565.376212 N | 15000 | 35 mm | 1500ポンド | 15.9 mm | ¥3,006 | |
5204 ZZ / C3 PRX | 20 mm | 19572.175128 N | 12000 | 47 mm | 2700ポンド | 20.6 mm | ¥3,395 | |
5205 ZZ / C3 PRX | 25 mm | 20906.641614 N | 9800 | 52 mm | 3200ポンド | 20.6 mm | ¥4,020 | |
5206 ZZ / C3 PRX | 30 mm | 28468.618368 N | 8400 | 62 mm | 4600ポンド | 23.8 mm | ¥3,914 | |
5208 ZZ / C3 PRX | 40 mm | 42702.927552 N | 6600 | 80 mm | 7200ポンド | 30.2 mm | ¥7,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。