入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 4.72 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバースロット付き1/4回転ラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 5.91 " |
内装パネル | 32FE88 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
幅(Width) | 5.91 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LHC252015SS | 5.91 " | 9.84 " | 32FE92 | 7.87 " | ¥191,562 | |
LHC302515SS | 5.91 " | 11.81 " | 32FE93 | 9.84 " | ¥262,599 | |
LHC353020SS | 7.87 " | 13.78 " | 32FE94 | 11.81 " | ¥316,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。