HOFFMAN LHC353020SS 金属製エンクロージャ 高さ 13.78 インチ x 幅 11.81 インチ 304 ステンレス鋼
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 7.87 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバースロット付き1/4回転ラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 13.78 " |
内装パネル | 32FE94 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
幅(Width) | 11.81 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LHC151512SS | 4.72 " | 5.91 " | 32FE88 | 5.91 " | ¥140,375 | |
LHC252015SS | 5.91 " | 9.84 " | 32FE92 | 7.87 " | ¥191,562 | |
LHC302515SS | 5.91 " | 11.81 " | 32FE93 | 9.84 " | ¥262,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。