定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング 5308 2RS/C3 PRX アンギュラ コンタクト ボール ベアリング 9850lb。番号 | AG4YTF 35HZ17

BL BEARINGS 5308 2RS/C3 PRX アンギュラコンタクトボールベアリング 9850ポンド。 Nbr

在庫あり
アイテム:AG4YTF モデル:5308 2RS / C3 PRX相互参照:35HZ17

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,833 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアンギュラ玉軸受
ABEC公差1
ボア径40 mm
ケージ材高速ポリアミド
動的負荷容量60495.814032 N
潤滑ポリレックスEMグリース
マックス。 RPM5900
外径90 mm
シール材ニトリルゴム
静的負荷容量9850ポンド
温度。 範囲-40度から350度
タイプダブルロー
幅(Width)36.5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.99
船高(cm)9
船の長さ(cm)9
船幅(cm)3.65
HSコード8482105060

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径動的負荷容量マックス。 RPM外径静的負荷容量幅(Width)価格
BL ベアリング 5200 ZZ/C3 PRX アンギュラ コンタクト ボール ベアリング 850ポンド。 | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10 mm7117.154592 N1900030 mm850ポンド14.3 mm¥2,354
BL ベアリング 5201 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 1300 ポンド。 | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12 mm10230.909726 N1700032 mm1300ポンド15.9 mm¥2,411
BL ベアリング 5202 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 1500 ポンド。 | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15 mm11565.376212 N1500035 mm1500ポンド15.9 mm¥3,006
BL ベアリング 5203 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 2000 ポンド。 | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17 mm14679.131346 N1300040 mm2000ポンド17.5 mm¥3,004
BL ベアリング 5204 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 2700 ポンド。 | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20 mm19572.175128 N1200047 mm2700ポンド20.6 mm¥3,395
BL ベアリング 5205 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 3200 ポンド。 | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25 mm20906.641614 N980052 mm3200ポンド20.6 mm¥4,020
BL ベアリング 5206 ZZ/C3 PRX アンギュラ玉軸受 4600 ポンド。 | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30 mm28468.618368 N840062 mm4600ポンド23.8 mm¥3,914

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS 5308 2RS/C3 PRX アンギュラコンタクトボールベアリング 9850ポンド。 Nbr
¥13,833 /単価