DAYTON フラッシュインジケーターライト、LED、6V AC / DC、丸型
フラッシュインジケータライト、LED、6V AC / DC、丸型
Dayton フラッシュ インジケータ ライトはパネル内でフラッシュし、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続のため、6 インチのタブを介して 0.11V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ
- 給湯器の通気口
- ミスト冷却装置
- スプーンとドリー
- ろ過
- ブッシング
- 配送ラベルとアクセサリー
- ぼろきれとワイプ
- フードサービスコンセッション機器
- CADDY INDUSTRIAL SALES パイプストラップ
- DORIAN シムシート
- ATP チューブ、100フィート、クリア
- PECO CONTROL SYSTEMS 低電圧サーモスタット、ハードワイヤード/バッテリー
- MERSEN FERRAZ GSD-V速断型ヒューズ
- SPEARS VALVES PVCホワイトレギュラーフィッティングインサートアダプター、インサート×IPSスピゴット
- JOBOX 交換用引き出し
- WEG 電気ボックス、カバーおよび付属品
- LAKELAND ラボカバーオール、ホワイト
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機