DAYTON インラインダクトブロワー 遠心式 16 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0J8 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥601,948 | |
A | 7A0J7 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | コンデンサスタート | 単発講座 | 115 / 208-230 | ¥588,350 |
インラインダクトブロワー、遠心、16インチ
Dayton インライン ダクト ブロワーは、多くの産業施設や商業施設の排気、吸気、戻り、または補給空気システムなど、さまざまな空気供給用途向けに設計されています。 これらのダクトブロワーには、寿命を延ばすモーターカバーとベアリングが付いています。 それぞれの側面にカラーとパネルが装備されており、ダクト接続を容易にし、一体型ファンコンポーネントへの素早いアクセスを可能にします。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックボックスおよび現場ボックスアクセサリ
- グルーガンアクセサリー
- プラスチック製のスナップオン
- 街灯柱ベースカバー
- フレキシブルストリップヒーター
- ポンプモーター
- レンチ
- ドアロックとデッドボルト
- 砥石研ぎ石
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- APPROVED VENDOR エルボー、45度、CTS
- HTCCONVEYORS 500耐荷重ローラーサポート
- SQUARE D PJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- PROTO インパクトビット1/2インチブラックオキサイド
- EAGLE TOOL US スプリットケーブルビット、1/4インチ
- HARRINGTON EDシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-20 Un
- ANVIL クランプを押し続ける
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 3、メッシュ ポリエステル、面ファスナー、ライム