PROTOインパクトビット1/2インチブラックオキシド
形式 | モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J74417 / 16 | 1.75 " | 熱処理合金鋼 | 3.25 " | SAE | 7 / 16 " | ¥4,743 | |
A | J7441-14M | 1.75 " | 熱処理合金鋼 | 3.625 " | メトリック | 14 mm | ¥4,789 | |
A | J7441-12M | 1.75 " | 熱処理合金鋼 | 3.25 " | メトリック | 12 " | ¥5,161 | |
A | J74411 / 2 | 1.875 " | 鍛造合金鋼 | 3.625 " | SAE | 1 / 2 " | ¥4,139 | |
A | J7441-17M | 2" | 熱処理合金鋼 | 4" | メトリック | 17 mm | ¥5,038 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- サイトプラグ
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- 処方インサートホルダー
- ワイヤレスコールボックス
- レインウェア
- ラボろ過
- プーラーとセパレーター
- 集計テスト
- 特殊ファンとアクセサリー
- MOLDED FIBERGLASS ネストコンテナ
- KILLARK TBタイプコンジットボディ
- PETERSEN PRODUCTS 148-3シリーズテストプラグ
- SPEARS VALVES PVC True Union ダイヤフラム バルブ ボックス Schedule 80 x Schedule 40、FKM
- Harloff M シリーズ小児用カート
- ARO 取り付け金具
- APACHE MILLS 排水マット
- KIMBLE CHASE ボトル
- KIMBLE CHASE 円筒型反応フラスコ
- VESTIL ストラップ付き安全ハーネス