入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトビット |
ビット長 | 1.75 " |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 12 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679182915 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J74417 / 16 | 1.75 " | 熱処理合金鋼 | 3.25 " | SAE | 7 / 16 " | ¥4,743 | |
J74411 / 2 | 1.875 " | 鍛造合金鋼 | 3.625 " | SAE | 1 / 2 " | ¥4,139 | |
J7441-17M | 2" | 熱処理合金鋼 | 4" | メトリック | 17 mm | ¥5,038 | |
J7441-14M | 1.75 " | 熱処理合金鋼 | 3.625 " | メトリック | 14 mm | ¥4,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。