GEMTOR Ladder and Escape Belts
Gemtor 532 シリーズはしご避難ベルトは、緊急時にはしごを使用する際に位置を維持できるように設計されています。 これらの救命ベルトは、高所から迅速に避難する必要がある消防士、救助隊員、その他の専門家によって一般的に使用されています。...オンス。続きを见る
はしごおよび避難ベルト
Gemtor 532 シリーズはしご避難ベルトは、緊急時にはしごを使用購入に進むきに位置を維持できるように設計されています。 これらの救命ベルトは、高所から迅速に避難する必要がある消防士、救助隊員、その他の専門家によってよく使用されます。
特徴
- 耐久性のあるスチール製で、過酷な使用に耐える強度と信頼性を保証します。
- これらのはしご脱出ベルトには XNUMX つのアンカー ポイントがあり、はしごの横木またはその他の適切なアンカー ポイントへの安全な取り付けポイントを提供し、はしごからの脱出中に安全かつしっかりと接続できます。
- ユニバーサルサイズなので、ベルトを調整してさまざまな個人にフィットさせることができ、快適で確実なフィット感を提供します。
- これらのベルトのウェビングは磨耗に強いナイロンで作られているため、はしごから脱出する際にもベルトが頑丈で信頼性を保つことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インバータ
- IR温度計付きRHメーター
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- サントプレンチューブ
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- ワークベンチとアクセサリー
- クレーンと花綱設備
- 中括弧と角かっこ
- インデックス可能なインサート
- スプロケットと検査サービスドア
- LUMAPRO 非常灯
- WESTWARD ボックスエンドレンチ
- VESTIL リップ付きストレートアーム
- GROTE センターマウントリフレクター
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 3/8-6 Unc Lh
- VESTIL EPTシリーズ電動ロールパレットトラック
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cクランプ
- BFT GATE OPENERS バリアアーム
- SPEAKMAN シャワーアーム
- SMC VALVES クレビスマウント