VESTILストレートアームリップ付き
形式 | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 高さ | 唇の高さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSA-C-36 | 400ポンド。 | オレンジ | 39 " | 6" | 2 3 / 4 " | 36 " | 4.75 " | ¥14,573 | |
B | MSA-C-30 | 500ポンド。 | オレンジ | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ¥12,026 | |
C | MSA-C-24 | 600ポンド。 | オレンジ | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ¥9,724 | |
D | MSA-C-18 | 750ポンド。 | オレンジ | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ¥9,238 | |
E | MSA-C-12 | 1000ポンド。 | オレンジ | 15 " | 6" | 2 3 / 4 " | 12 " | 4.75 " | ¥8,793 | |
F | SSAL-48 | 1000ポンド。 | 青 | 40.12 " | 8" | 2" | 47 5 / 16 " | 6.69 " | ¥27,110 | |
G | SSAL-36 | 1200ポンド。 | 青 | 37.375 " | 8" | 2" | 35 5 / 16 " | 6.69 " | ¥23,874 | |
H | SSAL-24 | 2000ポンド。 | 青 | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ¥22,226 | |
I | SSAL-12 | 3000ポンド。 | 青 | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ¥20,860 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル電源
- 照明制御システムアクセサリ
- 帯電防止コード
- 微生物学および染色用品
- アルミ管継手
- 販売
- ヒューズ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 熱可塑性溶接
- IDEAL クランプメーター
- SQUARE D マスターNEMA制御リレー
- TECHSPRAY クリーニングワイプ
- HONEYWELL 汎用手袋
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-18 Unf Lh
- GRAINGER 折りたたみゲート
- NIBCO ギアオペレーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮マイターギア
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.50 チェーン用