VESTIL MSA-C-36 中型カンチレバー ラッキング ストレート アーム、36 インチ サイズ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックアーム |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 400ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | ストレートアーム |
深さ | 39 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 6" |
長さ | 39 " |
リップ | 2-3 / 4インチ |
唇の高さ | 2 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msa-c-36.pdf |
使用可能な長さ | 36 " |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 高さ | 唇の高さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-C-12 | 1000ポンド。 | オレンジ | 15 " | 6" | 2 3 / 4 " | 12 " | 4.75 " | ¥8,793 | ||
MSA-C-18 | 750ポンド。 | オレンジ | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ¥9,238 | ||
MSA-C-24 | 600ポンド。 | オレンジ | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ¥9,724 | ||
MSA-C-30 | 500ポンド。 | オレンジ | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ¥12,026 | ||
SSAL-12 | 3000ポンド。 | 青 | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ¥20,860 | ||
SSAL-24 | 2000ポンド。 | 青 | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ¥22,226 | ||
SSAL-36 | 1200ポンド。 | 青 | 37.375 " | 8" | 2" | 35 5 / 16 " | 6.69 " | ¥23,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。