DAYTON ハッチャー/セッターモーター、永久分割コンデンサー
形式 | モデル | 取り付け | フレーム | 全負荷アンペア | 取り付け位置 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5XPP1 | バンド | 48YZ | 7.2/3.6 | 水平な | 1725 | 9.125 " | CW / CCW | 1701-1800 | ¥64,396 | |
B | 1YBA2 | スタッド | 48Y | 1.3-1.4 | 水平または垂直 | 1625 | 7 9 / 16 " | CWSE | 1601-1700 | ¥77,700 |
ハッチャー/セッターモーター、永久分割コンデンサ
デイトンハッチャー/セッター農場勤務のACモーターは、養鶏装置内の湿った/暖かい空気を循環させます。 腐食に耐えるための圧延鋼フレームと、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気が完全に密閉されているのが特徴です。 これらの CSA 認定および UL 認定永久分割コンデンサー モーターは、ブロワーとファンの静かでスムーズなソフト スタート性能を実現します。 これらは継続的なデューティ サイクルで動作し、ダウンタイムを発生させることなく機械やツールに一定の電力を供給します。 シャフトベアリングを保護するためのガスケット付き端子アクセスカバーとスリンガーが含まれています。 ボールベアリングはモーターの性能を向上させ、スタッドまたはバンドによる取り付けにより簡単に取り付けられます。 自動および手動の熱保護バリエーションを備えた幅広いモーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ろ過システム
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- 住宅用台座ファン
- 合金鋼ロッドストック
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- 履物および履物アクセサリー
- ソケットとビット
- 配送ラベルとアクセサリー
- 配送用品
- ソーラーパネルとアクセサリー
- JACOBS CHUCK 産業用キー付きドリルチャック
- BRADY 矢印テープ ホワイト/ブラウン
- APPROVED VENDOR デジタル太陽電池式温度計
- GEARWRENCH 拡張可能なインデックス可能なバール
- WHEATON 振とうフラスコPCフラットベース
- APPROVED VENDOR テストバーホルダー
- FERVI ドリルプレスバイス
- AMS プラスチックライナー
- EATON KS シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- ALL MATERIAL HANDLING クレビス鋳造フック