GEARWRENCH拡張可能なインデックス可能なプライバー
GEARWRENCH の延長可能な交換可能なてこバーは、自動車の修理、建設、解体作業で、釘の除去、物体のこじ開け、材料の位置決めに使用されます。
動作メカニズム
- バーの長さを伸ばしててこを増やし、こじったり分離したりする対象物に力を加えます。
- インデックス可能な機能により、ユーザーはバーの角度を調整できるため、狭いスペースでのアクセスと汎用性が向上します。
- 次に、こじりバーを物体に対して配置し、ハンドルに力を加えて枢動させ、物体に圧力を加えて物体をその位置から引き離します。
特徴
- それらは、構造剛性と長寿命のために熱処理された鋼構造を持っています。
- これらの GEARWRENCH の伸縮可能なてこ棒は、正確な制御とユーザーの疲労を軽減するための快適なグリップ ハンドルを備えています。
- 溝付きのヘッドプロファイルグリップが付いており、狭いスペースでも最大限に伸ばした状態でもしっかりと保持できます。
- これらの延長可能なてこバーには、180 度回転するヘッドが付いており、14 のロック位置で優れたアクセスとてこ作用を実現します。
規格と承認
- 私のように
- ANSI
よくある質問
これらの延長可能なてこバーは、自動車の作業に使用できますか?
はい、これらのてこバーは、自動車の作業や、こじ開けやてこを必要とするその他の過酷な作業に使用できます。
これらの延長可能なてこバーを維持するにはどうすればよいですか?
- てこバーをきれいな湿った布で拭いて、汚れ、汚れ、その他の不純物を定期的に取り除きます。
- ジョイントなどのてこバーの可動部分に注油して、スムーズな操作を確保し、錆を防ぎます。
- 金属片や亀裂などの摩耗や損傷の兆候がないか、こじ開けバーを頻繁にチェックしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- 圧力スイッチアクセサリ
- 火災警報制御盤
- 輪郭ゲージ
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- テープ
- 機械液
- セキュリティアラームと警告
- レースウェイとアクセサリー
- ワイヤークロス
- DRANETZ 電力品質アナライザキット
- DELTA LOCK ディスクタンブラーラチェット錠
- WEATHERHEAD メスエルボ 3/8-18 インチチューブサイズ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ウォッシュダウンホース、1/2インチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ネジ式およびソケットエンド、FKM
- EATON 成形ケース サーキット ブレーカ ラインおよび負荷端子キット
- BRADLEY アクチュエータアセンブリ
- ML KISHIGO 難燃ベスト、スナップ
- NORTH BY HONEYWELL ポリウレタン浸漬耐切創手袋