ML KISHIGO 耐炎ベスト スナップ
ML キシゴ ASFM 300 シリーズ難燃性高視認性ベストは、現場での作業者の視認性を高めるため、作業者の安全を考慮して設計されています。 これらの Hi-Viz ベストは、ユーティリティおよびメンテナンス作業、交通管制、建設現場、道路工事などで使用されます。
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASFM300-M | "40へ" 47 | 26 " | M | ¥28,164 | |
A | ASFM300-L | "44へ" 51 | 27 " | L | ¥28,164 | |
A | ASFM300-XL | "48へ" 55 | 27 " | XL | ¥28,164 | |
A | ASFM300-2X | "52へ" 59 | 28 " | 2XL | ¥30,415 | |
A | ASFM300-3X | "56へ" 63 | 29 " | 3XL | ¥30,963 | |
A | ASFM300-4X | "60へ" 67 | 29 " | 4XL | ¥32,965 | |
A | ASFM300-5X | "64へ" 71 | 30 " | 5XL | ¥34,238 |
難燃ベスト、スナップ
ML キシゴ ASFM 300 シリーズ難燃性高視認性ベストは、現場での作業者の視認性を高めるため、作業者の安全を考慮して設計されています。 これらの Hi-Viz ベストは、ユーティリティおよびメンテナンス作業、交通管制、建設現場、道路工事などで使用されます。
特徴
- これらのベストはポリエステル製で、高い強度と、厳しい作業環境での磨耗に対する耐性を備えています。
- コントラストカラーの反射ストライプボーダーが特徴で、昼間と暗い場所の両方で優れた視認性を実現します。
- これらのベストは面ファスナーシステムを採用しており、簡単かつ確実に固定できます。
- これらは、視認性の高いアパレルの安全規格として認められている ANSI / ISEA 規格を満たしています。
- ベストの背面にはストライプの「U」パターンが施されており、さまざまな角度からの視認性が向上し、着用者の安全性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レーシングおよびレーシングツール
- ヒューズクリップ
- マーキングテープアプリケーター
- フィルムおよびシールディスペンサー
- アキュムレータ修理キット
- パイプとチューブ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- アークフラッシュ保護
- 電線管継手および付属品
- 詮索好きな道具
- WILKERSON エアレギュレーター
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、NFPA MX5/MS4 マウント、ボア径 4 インチ
- WALTER TOOLS ジョバードリル4.5mm超硬
- VALLEY CRAFT カートルーバーパネル
- JESSUP MANUFACTURING 滑り止めテープ、連続ロール
- COOPER B-LINE B272シリーズXNUMX穴ダブルウィングフィッティング
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- MARTIN SPROCKET MPCシリーズ テーパーブシュ式スプロケット ベルトピッチ14mm
- DART CONTROLS 253 シリーズ 2HP NEMA DC 速度制御
- BOSTON GEAR 200シリーズ フランジ付ヘリカルギヤ減速機