ウィルカーソンエアレギュレーター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節範囲 | ボディ材質 | 全幅 | パイプサイズ | バルブデザイン | フローレンジ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R30-06 000- | - | 10から125へのpsi | - | 4.3 " | 3 / 4 "NPT | - | - | - | ¥31,522 | |
B | R26-04-GH0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,706 | 見積依頼
|
C | R40-0C-000 | - | 10から125へのpsi | - | 5.3 " | 2 "NPT | - | - | - | ¥60,428 | |
D | R21-06 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 3 / 4 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥33,256 | |
E | ER1-02-0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥248,010 | 見積依頼
|
F | R21-03-R00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67,077 | 見積依頼
|
G | R30-06-H00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74,953 | 見積依頼
|
H | R30-08-H00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,010 | 見積依頼
|
A | R30-08 000- | - | 10から125へのpsi | - | 4.3 " | 1 "NPT | - | - | - | ¥32,248 | |
C | R40-0B-000 | - | 10から125へのpsi | - | 5.3 " | 1-1 / 2 "NPT | - | - | - | ¥59,049 | |
D | R21-04 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥33,256 | |
D | R21-03 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 3 / 8 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥31,945 | |
D | R21-02 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 1 / 4 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥33,256 | |
I | ER1-02-PA00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289,327 | 見積依頼
|
I | R30-08-G00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,632 | 見積依頼
|
J | SR1-02-KAS0 | 1.56 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥84,670 | |
J | SR1-02-LAS0 | 1.56 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥85,964 | |
K | SR2-04-KAS0 | 2.43 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥248,809 | |
K | SR2-04-LAS0 | 2.43 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥258,132 | |
L | R08-02-F000B | 4.12 " | 0から125へのpsi | アルミニウム | 1.58 " | 1 / 4 " | ほっとする | 51〜75 cfm | 4-5" | ¥7,675 | 見積依頼
|
M | R18-02-F000B | 5.18 " | 0から125へのpsi | アルミニウム | 2.36 " | 1 / 4 " | ほっとする | 101〜200 cfm | 5-6" | ¥12,252 | 見積依頼
|
エアレギュレーター
Wilkerson高圧高流量レギュレーターは、空気処理アプリケーションの圧縮ラインでの空気圧流量制御に適しています。 これらのエアレギュレーターは、変動のない一貫した流量出力を提供するための自己解放型のバランスバルブ設計を備えています。 亜鉛筐体は耐久性を提供し、高流量のピストン操作メカニズムにより、最大300psiの耐圧性能を実現します。 470、500、1200cfmの流量で利用可能な幅広い空気圧レギュレーターから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 距離計
- ゴムホース
- ジョイスティック演算子
- ベルト
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ前輪駆動カーブブロワー
- 作業服
- トレーニング
- 締結工具付属品
- ラボの保管と輸送
- 鋳鉄
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps8ドア
- VALLEY CRAFT テーパードチルトトラック
- LOVEJOY グリッドカップリングカバー
- SPEARS VALVES CPVC 新しいスタイルのタンクアダプター、ネオプレンガスケット付き、Fipt x SR Fipt SS カラー
- TRICO Streamliner MI グリースディスペンサー
- MARTIN SPROCKET カップリングシャフト、ハードコートベアリング
- JUSTRITE 緊急用個室シャワー
- BALDOR / DODGE SCBAH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機