入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | ノンライジングダイヤル |
調節範囲 | 0から160へのpsi |
ゲージポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 195 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 4.1 " |
全幅 | 2.6 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
A. 定期的なメンテナンスには、空気漏れのチェック、レギュレーターのコンポーネントの検査と清掃、および必要に応じて適切な潤滑を確保することが含まれます。 トラブルシューティングには、圧力の不均一、過度の振動、または不規則な動作への対処が含まれます。
A. リリーフエアレギュレータは、設定圧力を超えると過剰な圧力を下流に逃がします。 過剰な圧力を逃がすためのリリーフバルブまたは通気口が含まれています。 一方、ノンリリーフエアレギュレータは、設定圧力を超えても過剰な圧力を逃がさず、密閉系を維持します。
A. 正確な圧力測定値を確保するには、エアレギュレーターの下流の位置に圧力計または圧力センサーを取り付けてください。 制限、フィルター、その他のコンポーネントの前に配置購入に進む、調整された圧力をより正確に読み取ることができます。
A. シングルステージエアレギュレータは単一の減圧ステージで動作し、入口圧力を希望の設定圧力まで直接減圧します。 対照的に、XNUMX 段エアレギュレータには XNUMX つの減圧段階があります。 第 XNUMX 段階では圧力を中間レベルまで下げ、第 XNUMX 段階ではさらに圧力を最終的な所望の設定圧力まで下げます。 XNUMX 段レギュレータは、下流圧力の正確な制御と調整が必要な場合に使用されます。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節範囲 | ボディ材質 | 全幅 | パイプサイズ | バルブデザイン | フローレンジ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥95,435 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥92,720 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥282,678 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥275,614 | ||
R21-02 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 1 / 4 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,975 | ||
R21-03 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 3 / 8 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,826 | ||
R21-06 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 3 / 4 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。