入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | Rising |
調節範囲 | 10から125へのpsi |
ゲージポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 470 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 10.3 " |
全幅 | 4.3 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節範囲 | ボディ材質 | 全幅 | パイプサイズ | バルブデザイン | フローレンジ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥95,435 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | アンバランス | - | - | ¥92,720 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43 " | 0から125へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥282,678 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43 " | 0から60へのpsi | ステンレス鋼 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥275,614 | ||
R21-02 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 1 / 4 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,975 | ||
R21-03 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 3 / 8 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,826 | ||
R21-04 000- | - | 0から160へのpsi | - | 2.6 " | 1 / 2 "NPT | バランスのとれた | - | - | ¥36,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。