入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックアーム |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | ストレートアーム |
深さ | 15 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 6" |
長さ | 15 " |
リップ | 2-3 / 4インチ |
唇の高さ | 2 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msa-c-12.pdf |
UPC | 691215056571 |
使用可能な長さ | 12 " |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 高さ | 唇の高さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-C-18 | 750ポンド。 | オレンジ | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ¥9,238 | ||
MSA-C-24 | 600ポンド。 | オレンジ | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ¥9,724 | ||
MSA-C-30 | 500ポンド。 | オレンジ | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ¥12,026 | ||
MSA-C-36 | 400ポンド。 | オレンジ | 39 " | 6" | 2 3 / 4 " | 36 " | 4.75 " | ¥14,573 | ||
SSAL-12 | 3000ポンド。 | 青 | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ¥20,860 | ||
SSAL-24 | 2000ポンド。 | 青 | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ¥22,226 | ||
SSAL-36 | 1200ポンド。 | 青 | 37.375 " | 8" | 2" | 35 5 / 16 " | 6.69 " | ¥23,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。