RULAND MANUFACTURING オルダムカップリングディスク
形式 | モデル | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ディスクの種類 | 材料 | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 外径 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | 0.008 | アセタール | アセタール | +/-。006 | 0.010 | 150 | 41.30 mm | 130.00インチポンド | ¥4,398 | |
A | OD21 / 33-AT | 0.009 | アセタール | アセタール | +/-。006 | 0.008 | 150 | 33.30 mm | 70.00インチポンド | ¥4,016 | |
A | OD16 / 25-AT | 0.033 | アセタール | アセタール | +/-。004 | 0.008 | 150 | 25.4 mm | 42.00インチポンド | ¥2,658 | |
B | OD26 / 41-NL | 0.037 | ナイロン | ナイロン | +/-。006 | 0.010 | 130 | 41.30 mm | 32.00インチポンド | ¥9,203 | |
A | OD12 / 19-AT | 0.043 | アセタール | アセタール | +/-。004 | 0.008 | 150 | 19.10 mm | 20.00インチポンド | ¥1,338 | |
B | OD21 / 33-NL | 0.052 | ナイロン | ナイロン | +/-。006 | 0.008 | 130 | 33.30 mm | 18.00インチポンド | ¥6,746 | |
A | OD8 / 13-AT | 0.072 | アセタール | アセタール | +/-。002 | 0.004 | 150 | 12.70 mm | 6.00インチポンド | ¥1,128 | |
B | OD16 / 25-NL | 0.126 | ナイロン | ナイロン | +/-。004 | 0.008 | 130 | 25.4 mm | 10.00インチポンド | ¥4,653 | |
B | OD12 / 19-NL | 0.140 | ナイロン | ナイロン | +/-。004 | 0.008 | 130 | 19.10 mm | 5.00インチポンド | ¥3,221 | |
B | OD8 / 13-NL | 0.290 | ナイロン | ナイロン | +/-。002 | 0.004 | 130 | 12.70 mm | 1.50インチポンド | ¥2,329 |
Oldhamカップリングディスク
Ruland Manufacturing のオルダム カップリング ディスクは、XNUMX つのハブとセンター ディスクで構成されるバランス設計の XNUMX ピース アセンブリを特徴としています。この XNUMX ピース設計により、インチ、メトリック、キー付き、およびキーレスのクランプまたは止めネジ ハブを快適に組み合わせる高度にカスタマイズ可能なカップリングが容易になります。穴があります。 これらのカップリングはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきラベル
- デジタル・マルチメータ
- 超音波リークディテクタ
- プラスチック製のパテ
- 構造
- チューブ継手
- ハスプとヒンジをラッチします
- ターニングツール
- 井戸ポンプ
- CHICAGO-LATROBE 60ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- DAYTON ブリッジクレーンキット
- LOC-LINE フレックスホースラウンドノズル
- SOLBERG インテークフィルター8フランジ1800Max Cfm
- STANLEY ソケットビットセット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、260ミクロン、Vitonシール
- THOMAS & BETTS LTGES06Bシリーズコンジット
- CROSBY ホイストリング
- ULTRATECH ウルトラエバードライミニスプレーヤー用交換カートリッジ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コンジットフィッティング