入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ディスクの種類 | アセタール |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | アセタール |
最大角度のずれ | 0.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。002 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.004 |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | 150 |
外径 | 12.70 mm |
形式 | オールダムカップリングディスク |
トルク | 6.00インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.072 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ディスクの種類 | 材料 | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 外径 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD12 / 19-AT | 0.043 | アセタール | アセタール | +/-。004 | 0.008 | 150 | 19.10 mm | 20.00インチポンド | ¥1,338 | |
OD12 / 19-NL | 0.140 | ナイロン | ナイロン | +/-。004 | 0.008 | 130 | 19.10 mm | 5.00インチポンド | ¥3,221 | |
OD16 / 25-AT | 0.033 | アセタール | アセタール | +/-。004 | 0.008 | 150 | 25.4 mm | 42.00インチポンド | ¥2,658 | |
OD16 / 25-NL | 0.126 | ナイロン | ナイロン | +/-。004 | 0.008 | 130 | 25.4 mm | 10.00インチポンド | ¥4,653 | |
OD21 / 33-AT | 0.009 | アセタール | アセタール | +/-。006 | 0.008 | 150 | 33.30 mm | 70.00インチポンド | ¥4,016 | |
OD21 / 33-NL | 0.052 | ナイロン | ナイロン | +/-。006 | 0.008 | 130 | 33.30 mm | 18.00インチポンド | ¥6,746 | |
OD26 / 41-AT | 0.008 | アセタール | アセタール | +/-。006 | 0.010 | 150 | 41.30 mm | 130.00インチポンド | ¥4,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。