PARKER FEMシリーズ 油圧クイックカプラー
形式 | モデル | シール材 | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEM-251-4FP-NL | ニトリル | 1 / 4 " | NPSF | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1 31 / 32 " | 4568 psi | ¥28,623 | |
A | FEM-251-6FO-NL | ニトリル | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16-18 | 女性 | 3ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4568 psi | ¥28,600 | |
A | FEM-621-12FO-NL | ニトリル | 5 / 8 " | UNF | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 20ガロン/分 | 3 45 / 64 " | 3625 psi | ¥24,749 | |
A | FEM-751-12FP-NL | ニトリル | 3 / 4 " | NPSF | 3 / 4-14 " | 女性 | 26ガロン/分 | - | 3625 psi | ¥41,354 | |
B | FEM-1001-16FP-NL | ニトリル | 1" | NPSF | 1-11 1 / 2」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | 2900 psi | ¥51,237 | 見積依頼
|
A | FEM-751-12FO-NL | ニトリル | 3 / 4 " | UNF | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | 3 61 / 64 " | 3625 psi | ¥44,967 | |
B | FEM-1001-16FO-NL | ニトリル | 1" | UNF | 1 5 / 16-12」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | 2900 psi | ¥52,234 | 見積依頼
|
C | FEM-501-10BMS-NL | ポリウレタンとニトリル | 1 / 2 " | UNS | 1-14 | オスバルクヘッドフェイスシール | 12ガロン/分 | - | 3625 psi | ¥16,564 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 湿度管理
- レンジフードアクセサリー
- アップブラスト遠心ルーフベントの少ないドライブパッケージ
- ドラムミキサー
- パネルフィルター
- ラボウェア
- ワイヤーロープと付属品
- 化学ポンプ
- フローリング
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- HALLOWELL 抗菌ワードローブロッカー
- APPROVED VENDOR ペイントローラーフレーム
- OSG VC-10 タップ TiCN仕上げ
- PARKER ADシリーズダイヤフラムアキュムレータ
- ZSI-FOSTER ブリッジサポート
- BATTERY DOCTOR ロープロファイル自動車用ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR 壁スイッチのRadiantシリーズ
- AMS シグネチャーシリーズ、サンドオーガー
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、38インチ