入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | UNF |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 26ガロン/分 |
長さ | 3 61 / 64 " |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3625 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3625のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
Oリングスレッド(インチ) | 1-1/16 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | FEM-751-12FO-NL |
メッキ | 亜鉛 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 1-1/16 |
シール材 | ニトリル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 1 / 16-12」 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブデザイン | こぼれない |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シール材 | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-251-4FP-NL | ニトリル | 1 / 4 " | NPSF | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1 31 / 32 " | 4568 psi | ¥29,437 | ||
FEM-251-6FO-NL | ニトリル | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16-18 | 女性 | 3ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4568 psi | ¥29,412 | ||
FEM-621-12FO-NL | ニトリル | 5 / 8 " | UNF | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 20ガロン/分 | 3 45 / 64 " | 3625 psi | ¥25,423 | ||
FEM-751-12FP-NL | ニトリル | 3 / 4 " | NPSF | 3 / 4-14 " | 女性 | 26ガロン/分 | - | 3625 psi | ¥41,354 | ||
FEM-1001-16FO-NL | ニトリル | 1" | UNF | 1 5 / 16-12」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | 2900 psi | ¥77,101 | ||
FEM-1001-16FP-NL | ニトリル | 1" | NPSF | 1-11 1 / 2」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | 2900 psi | ¥79,819 | ||
FEM-501-10BMS-NL | ポリウレタンとニトリル | 1 / 2 " | UNS | 1-14 | オスバルクヘッドフェイスシール | 12ガロン/分 | - | 3625 psi | ¥24,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。