KIPP K0645シリーズ、おねじ付きカムレバー、オールステンレス鋼、メートル法
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0645.15120A1X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,749 | |
A | K0645.1512006X30 | 79.2 mm | 1.187 | M6 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
A | K0645.15120A2X30 | 79.2 mm | 1.187 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
A | K0645.15120A2X20 | 79.2 mm | 51/64 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
A | K0645.15120A1X30 | 79.2 mm | 1.187 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,517 | |
A | K0645.15120A1X20 | 79.2 mm | 51/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,351 | |
A | K0645.15120A2X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥12,348 | |
A | K0645.15120A1X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,766 | |
A | K0645.1512006X20 | 79.2 mm | 51/64 | M6 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
A | K0645.1512005X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | M5 | 21.5 mm | ¥12,348 | |
A | K0645.1512005X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | M5 | 21.5 mm | ¥12,348 | |
A | K0645.1512005X30 | 79.2 mm | 1.187 | M5 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
A | K0645.1512005X20 | 79.2 mm | 51/64 | M5 | 21.5 mm | ¥11,351 | |
A | K0645.1512006X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | M6 | 21.5 mm | ¥12,348 | |
A | K0645.1512006X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | M6 | 21.5 mm | ¥12,348 | |
A | K0645.15120A2X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥11,955 | |
A | K0645.2512010X50 | 108 mm | 1-63/64 | M10 | 33.2 mm | ¥16,670 | |
A | K0645.25120A3X50 | 108 mm | 1-63/64 | 5 / 16-18 | 33.2 mm | ¥15,858 | |
A | K0645.25120A3X40 | 108 mm | 1-37/64 | 5 / 16-18 | 33.2 mm | ¥15,323 | |
A | K0645.25120A3X30 | 108 mm | 1.187 | 5 / 16-18 | 33.2 mm | ¥15,525 | |
A | K0645.25120A4X25 | 108 mm | 63/64 | 3 / 8-16 | 33.2 mm | ¥16,171 | |
A | K0645.25120A3X25 | 108 mm | 63/64 | 5 / 16-18 | 33.2 mm | ¥16,171 | |
A | K0645.25120A4X30 | 108 mm | 1.187 | 3 / 8-16 | 33.2 mm | ¥16,171 | |
A | K0645.2512010X40 | 108 mm | 1-37/64 | M10 | 33.2 mm | ¥16,670 | |
A | K0645.2512010X30 | 108 mm | 1.187 | M10 | 33.2 mm | ¥16,171 | |
A | K0645.2512010X25 | 108 mm | 63/64 | M10 | 33.2 mm | ¥15,382 | |
A | K0645.2512008X50 | 108 mm | 1-63/64 | M8 | 33.2 mm | ¥16,670 | |
A | K0645.2512008X40 | 108 mm | 1-37/64 | M8 | 33.2 mm | ¥16,670 | |
A | K0645.2512008X25 | 108 mm | 63/64 | M8 | 33.2 mm | ¥16,171 | |
A | K0645.25120A4X50 | 108 mm | 1-63/64 | 3 / 8-16 | 33.2 mm | ¥16,670 | |
A | K0645.25120A4X40 | 108 mm | 1-37/64 | 3 / 8-16 | 33.2 mm | ¥16,878 | |
A | K0645.2512008X30 | 108 mm | 1.187 | M8 | 33.2 mm | ¥16,171 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスツールバッテリー充電器
- タイルとグラウトブラシ
- エアハンマーチゼルリテーナー
- 高圧洗浄機モーター
- リンクフィルター
- 家具
- 中央機器
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 溶接洗浄
- 熱可塑性溶接
- OMRON 側面図光ファイバーケーブル
- SNAP-TITE ニップル、スチール、2-111 / 2
- HUSQVARNA パワーカッターカート
- DAYTON ドライブパッケージ付きラジアルブレード圧力ブロワー
- PRO-LINE ボイラードレンバルブMpt
- KLEIN TOOLS 折りたたみルール
- BATTERY DOCTOR デュアルヒューズホルダー、タパ回路
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、Vitonシール
- GRUVLOK ガスケット
- BROWNING YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 16ピッチ