入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムハンドル |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 79.2 mm |
ネジの長さ | 51/64 |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | ねじ山 |
UPC | 4059245360697 |
幅(Width) | 21.5 mm |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0645.15120A1X20 | 79.2 mm | 51/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,351 | |
K0645.15120A1X30 | 79.2 mm | 1.187 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,517 | |
K0645.15120A1X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,749 | |
K0645.15120A1X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | 10-32 | 21.5 mm | ¥11,766 | |
K0645.15120A2X30 | 79.2 mm | 1.187 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥11,912 | |
K0645.15120A2X40 | 79.2 mm | 1-37/64 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥11,955 | |
K0645.15120A2X50 | 79.2 mm | 1-63/64 | 1 / 4-20 | 21.5 mm | ¥12,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。