PROTO保持リングプライヤーセット
形式 | モデル | チップサイズ | ボア径用。 | 軸径用 | ヒントタイプ | Handle | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J360A | 0.038および0.070 " | 3 / 8〜3 " | 1/4 to 3-11/32" | 固定の | クッショングリップ | クッショングリップ | 6 | 5 7/8 "から7/1" | ¥32,907 | |
B | J360C | 0.038および0.070 " | 3 / 8〜2 " | 1 / 4〜2 " | 固定の | リターンスプリング付きエアクッショングリップ | エアクッショングリップ | 4 | 5 3/4 "から7/1" | ¥23,468 | |
C | J380 | 0.038、0.047、0.070 " | 3 / 8〜2 " | 1 / 4〜2 " | 交換可能 | クッショングリップ | クッショングリップ | 18 | 6.25 " | ¥11,642 | |
D | J360B | 0.038、0.047、0.070、0.090 " | 3 / 8〜3 " | 1/4 to 3-11/32" | 固定の | クッショングリップ | クッショングリップ | 12 | 5 11/16 "から9/1" | ¥73,888 | |
E | J361 | 0.108および0.120 " | 2-7 / 16から4 " | 1-1/2 to 3-3/4" | 交換可能 | 希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット付きクッショングリップ | クッショングリップ | 18 | 9.5 " | ¥34,586 |
止め輪プライヤーセット
プロト保持リングプライヤーは、内部または外部の保持リングを取り外すために設計されているため、保管、建設、自動車産業での使用に最適です。 これらのペンチは、内部リング構成から外部リング構成への、またはその逆の迅速な切り替えを容易にする設計を特徴としており、締めるための追加のネジがないため、メンテナンスのダウンタイムが削減されます。 これらのペンチのバネ仕掛けのラチェットメカニズムは、リングを任意の好ましいサイズで徐々に動かしてロックすることで拡張および圧縮できるようにすることで、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 さらに、スリップのない操作を提供するカスタムグリップハンドルと、追加のリング用の収納スペースを含むブロー成形キャリングケースが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 工場内オフィスアクセサリー
- スレッディングツール
- カラーベアリング
- パレットクッション
- パイプピック
- 構造
- 圧力と真空の測定
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 温度コントロール
- ヒューズ
- LYON ボックスロッカー
- WESTWARD 六角インパクトソケット、3/4 "ドライブ
- DAYTON プッシュプルプッシュボタンオペレーター
- RAE 空港舗装ステンシル、私
- ACORN ENGINEERING メータリングサーボモーターアセンブリシート
- DAYTON 静かな操作マニュアルパレットジャッキ、赤、鋼
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-8Uncに移動
- HUMBOLDT ナイフ付きサンプルトリマー
- BALDOR / DODGE ベアリングキット