DAYTON プッシュプル押しボタンオペレーター
プッシュプルプッシュボタンオペレーター
Dayton の押しボタン オペレーターは、重機の故障やその他の緊急事態による偶発的な危険を防ぐために重機で使用されます。 これらのユニットは、ボタンに外力が加えられて「引く」までボタンを「押した」位置に保つ、維持プッシュ/プル タイプのメカニズムを備えています。 さらに、キノコ型のヘッドを備えているため、押したり引いたりする動作が簡単になります。 すべてのユニットは、産業環境での耐久性と高性能を実現する堅牢な構造を備えており、制御システムへの簡単な設置と統合を可能にするコンパクトな設計を備えています。 これらのプッシュ/プル ボタンは、ヘッド直径 30 mm および 40 mm の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黒パイプ
- 環状カッター
- ガスベントパイプサポート
- ミスト冷却装置
- ドアルーバー
- レインウェア
- 電磁弁とコイル
- サンドペーパー
- 交通安全
- 屋内備品
- JOHNSON CONTROLS 空気圧ダンパーアクチュエータポジショナー
- SMITH-COOPER Union
- VULCAN HART 取り付けブラケット
- MJ MAY ロールストック、4フィートX18インチ
- DURHAM MANUFACTURING ハイデッキPorTablesテーブル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-16 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET 結合要素
- INTERTAPE 耐久性の高いテープディスペンサー
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状のサポートされていないカンチレバーはしご、20 インチ カンチレバー